Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex LSOH, Hirose TM11, grau, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex LSOH, Hirose TM11, grau, 10 m
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex LSOH, Hirose TM11, grau, 10 m
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex LSOH, Hirose TM11, grau, 10 m
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex LSOH, Hirose TM11, grau, 10 m
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex LSOH, Hirose TM11, grau, 10 m
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex LSOH, Hirose TM11, grau, 10 m
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex LSOH, Hirose TM11, grau, 10 m
Artikel-Nr.:
     337-21.05.8100
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     21.05.8100
EAN/GTIN:
     7611990752843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

DÄTWYLER CU 5502 flex LS0H, Hirose TM11, Kat.5e
Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm

  • Beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel mit HiRose RJ-45 TM11 Stecker und Knickschutztülle
  • Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1
  • Aufbau: Kabeltyp S/UTP (keine Paarschirmung; Gesamtabschirmung: Geflechtschirm)
  • Impedanz: 100 Ohm
  • Innenleiter: 8 Adern AWG 26/7 Cu-Litze verzinnt
  • Außen-Ø 5,1 mm Richtwert
  • Hinweis: Kabel in halogenfreier Ausführung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Dätwyler
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/UTP Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
10 m
Schirmungstyp:
SUTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 26
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Farbe (Tülle):
schwarz
Aussen-Ø Kabel:
5,1 mm
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
HiRose TM11
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
0.362 kg
Bruttogewicht:
0,362
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat.5e s/utp 10.0 m grau, patch kabel, patch-kabel 10m, Ethernet Datenkabel, twistedpairkabel, RJ45, Netzwerk, patchcables, geschirmt, kabel, Cat.5e, Kat5e, Gigabit, LAN, 10m S/FTP patchcables Cat 5e, Internetkabel, 10m FTP, patchkabel, Cat5e, Kat.5e, lankabel, stecker, TwistedPair, Fast Ethernet Datenkabel, Patchkabel Kat. 5e, RJ45Kabel, FTP, CAT5e, NetzwerkKabel, Ethernet, Netzwerkkabel, Kat. 5e Patchkabel, anschlusskabel, 100MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dätwyler
21.05.8004
ab € 3,03*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8104
ab € 14,33*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8154
ab € 20,49*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8014
ab € 3,44*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8204
ab € 26,44*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8024
ab € 4,65*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8034
ab € 5,95*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8054
ab € 8,36*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8074
ab € 10,75*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8003
ab € 3,04*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8103
ab € 14,34*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8153
ab € 20,37*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8013
ab € 3,44*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8203
ab € 26,36*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8023
ab € 4,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.