Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex LSOH, Hirose TM11, grün, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex LSOH, Hirose TM11, grün, 1 m
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex LSOH, Hirose TM11, grün, 1 m
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex LSOH, Hirose TM11, grün, 1 m
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex LSOH, Hirose TM11, grün, 1 m
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex LSOH, Hirose TM11, grün, 1 m
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex LSOH, Hirose TM11, grün, 1 m
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex LSOH, Hirose TM11, grün, 1 m
Artikel-Nr.:
     337-21.05.8013
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     21.05.8013
EAN/GTIN:
     7611990753062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

DÄTWYLER CU 5502 flex LS0H, Hirose TM11, Kat.5e
Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm

  • Beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel mit HiRose RJ-45 TM11 Stecker und Knickschutztülle
  • Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1
  • Aufbau: Kabeltyp S/UTP (keine Paarschirmung; Gesamtabschirmung: Geflechtschirm)
  • Impedanz: 100 Ohm
  • Innenleiter: 8 Adern AWG 26/7 Cu-Litze verzinnt
  • Außen-Ø 5,1 mm Richtwert
  • Hinweis: Kabel in halogenfreier Ausführung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Dätwyler
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/UTP Patchkabel
Farbe:
grün
Länge:
1 m
Schirmungstyp:
SUTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 26
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Farbe (Tülle):
grün
Aussen-Ø Kabel:
5,1 mm
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
HiRose TM11
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.049 kg
Bruttogewicht:
0,049
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: patchkabel dätwyler cat.5e s/utp, patch kabel, patch-kabel grün, Kat5e, twistedpairkabel, Netzwerkkabel, CAT5e, 100MHz, RJ45, geschirmt, Netzwerk, Gigabit, LAN, patchkabel, kabel, Internetkabel, Ethernet, Kat. 5e Patchkabel, anschlusskabel, Cat5e, Cat.5e, Ethernet Datenkabel, NetzwerkKabel, Kat.5e, TwistedPair, stecker, Fast Ethernet Datenkabel, RJ45Kabel, FTP, Patchkabel Kat. 5e, lankabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 3,44*
€ 5,28*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,98*
€ 10,14*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dätwyler
21.05.8004
ab € 3,05*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8104
ab € 14,37*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8154
ab € 20,46*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8014
ab € 3,45*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8204
ab € 26,57*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8024
ab € 4,65*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8034
ab € 5,89*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8054
ab € 8,38*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8074
ab € 10,78*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8003
ab € 3,06*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8103
ab € 14,35*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8153
ab € 20,35*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8203
ab € 26,39*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8023
ab € 4,66*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8033
ab € 5,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.