Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex LSOH, AMP v2, grau, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex LSOH, AMP v2, grau, 0,5 m
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex LSOH, AMP v2, grau, 0,5 m
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex LSOH, AMP v2, grau, 0,5 m
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex LSOH, AMP v2, grau, 0,5 m
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex LSOH, AMP v2, grau, 0,5 m
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex LSOH, AMP v2, grau, 0,5 m
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex LSOH, AMP v2, grau, 0,5 m
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex LSOH, AMP v2, grau, 0,5 m
DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex LSOH, AMP v2, grau, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     337-21.05.7800
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     21.05.7800
EAN/GTIN:
     7611990757930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

DÄTWYLER CU 5502 flex LS0H, AMP v2, Kat.5e
Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm

  • Beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel mit AMP RJ-45 Stecker der 2. Generation (v2)
  • Schutzlasche für Verriegelungsstift
  • Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1
  • Aufbau: Kabeltyp S/UTP (Geflechtschirm)
  • Impedanz: 100 Ohm
  • Innenleiter: 8 Adern AWG 26 Cu-Litze verzinnt
  • Außen-ø 5,1 mm Richtwert
  • Gesamtabschirmung: Geflechtschirm
  • Halogenfrei, flammwidrig, raucharm
Aufbau:
  • Kabeltyp S/UTP Geflechtschirm
  • Impedanz: 100 Ohm
  • Innenleiter: 8 Adern AWG 26 Cu-Litze
  • Außendurchmesser 5,1 mm Richtwert
  • Stecker: AMP EMT
Weitere Informationen:
Hersteller:
Dätwyler
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/UTP Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
0.5 m
Schirmungstyp:
SUTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 26
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Biegeradius:
20 mm
Belegung:
EIA/TIA 568A
Farbe (Tülle):
transparent
Aussen-Ø Kabel:
5.1 mm
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
AMP v2
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.027 kg
Bruttogewicht:
0,027
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5e 0,5 m grau, patch kabel, patch-kabel grau, geschirmt, NetzwerkKabel, 100MHz, TwistedPair, Netzwerkkabel, patchkabel, Cat.5e, Netzwerk, Internetkabel, anschlusskabel, 0, Kat. 5e Patchkabel, stecker, RJ45Kabel, Ethernet Datenkabel, RJ45, patchcables, Cat5e, twistedpairkabel, FTP, LAN, Gigabit, Patchkabel Kat. 5e, CAT5e, Kat.5e, lankabel, 5m patchcables Cat 5e, SUTP, Fast Ethernet Datenkabel, kabel, Ethernet, Kat5e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.