Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAKA Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP, UC900 TM21, LSOH, schwarz, 7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRAKA Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP, UC900 TM21, LSOH, schwarz, 7 m
DRAKA Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP, UC900 TM21, LSOH, schwarz, 7 m
DRAKA Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP, UC900 TM21, LSOH, schwarz, 7 m
DRAKA Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP, UC900 TM21, LSOH, schwarz, 7 m
DRAKA Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP, UC900 TM21, LSOH, schwarz, 7 m
DRAKA Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP, UC900 TM21, LSOH, schwarz, 7 m
DRAKA Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP, UC900 TM21, LSOH, schwarz, 7 m
Artikel-Nr.:
     337-21.05.2076
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     21.05.2076
EAN/GTIN:
     7611990758913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patch-kabel cat6 s/ftp schwarz
patch kabel

DRAKA UC900 SS27: Hochwertiges flexibles halogenfreies Patchkabel mit Spezialabschirmung für Anwendungen bis 250 MHz
Konfektioniert mit geschirmten HiRose TM21 RJ-45 Stecker und Knickschutztülle
Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm

  • Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1
  • Aufbau: Kabeltyp S/STP (PiMF-Kabel)
  • Impedanz: 100 Ohm
  • Innenleiter: 8 Adern AWG 27/7 Cu-Litze verzinnt
  • Außen-Ø 5,9 mm Richtwert
  • Farbcode: wsgn/gn, wsor/or, bl/wsbl, wsbr/br
  • Gesamtabschirmung: Cu-Geflechtschirm verzinnt
  • Hinweis: Kabel in halogenfreier Ausführung

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: DRAKA UC900 4P Installationskabel, Best.-Nr. 21.05.4042/3, TELEGÄRTNER AMJ45 8/8 UP/50 Anschlussdosen, Best.-Nr. 25.16.8650 oder 25.16.8658, TELEGÄRTNER 19"-Panel MPP24-HS, Best.-Nr. 26.11.0526, und DRAKA UC900 S/FTP-Patchkabel mit HiRose Stecker TM21, Best.-Nr. 21.05.2050. Diese Produktkombination wurde bei der Firma DRAKA im Prüflabor nach Klasse E im Channel von 100 m gemessen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Draka Holding
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP-PiMF-Patchkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
7 m
Schirmungstyp:
PiMF
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 27
Aderntyp:
Litze
Farbe (Tülle):
schwarz
Aussen-Ø Kabel:
5,9 mm
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
HiRose TM21
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.246 kg
Bruttogewicht:
0,246
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.41
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel sftp, twistedpairkabel, RJ45, Netzwerk, patchcables, Datenkabel, geschirmt, kabel, Gigabit, GigaBit, SFTP, Cat6, tm21, LAN, 250MHz, Internetkabel, patchkabel, stecker, lankabel, TwistedPair, pimf, Kat.6, sftp, RJ45Kabel, Cat.6, S/FTP, FTP, CAT6, NetzwerkKabel, Ethernet, Netzwerkkabel, STP, Kat6, anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 11,00*
€ 15,62*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 16,74*
€ 23,45*
€ 3,50*
ab € 20,87*
€ 28,99*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dätwyler
21.05.0075
ab € 12,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.