Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neol Reed-Magnetkontakt, 4-adrig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neol Reed-Magnetkontakt, 4-adrig
Neol Reed-Magnetkontakt, 4-adrig
Neol Reed-Magnetkontakt, 4-adrig
Artikel-Nr.:
     337-19.99.3459
Hersteller:
     NEOL
Herst.-Nr.:
     MAGNETIC.CON
EAN/GTIN:
     3770011933457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
Magnet für Reedschalter
Verteilertür

Der Reed-Magnetkontakt kann direkt an einen der vier Eingänge auf der Rückseite eines VizioGuard-Systems (optional über das digitale Eingangsmodul an einen ePowerSwitch Master) angeschlossen werden. Sein Einsatzbereich liegt bei Türen, Fenstern und allen baulichen Elementen, deren Öffnungszustand überwacht werden soll.

Effektiver Schutz an Fenstern und Türen
Der Reed-Magnetkontakt sichert Türen und Fenster gegen Einbruch ab. Unbefugtes Öffnen wird unmittelbar erkannt und ein Alarmzustand ausgelöst. Der Sensor besteht aus einem Reedkontakt und einem Magneten. Diese werden entweder parallel, stirnseitig oder orthogonal mit einem Abstand von maximal 13 mm zueinander angebracht. Der Stromkreis des Melders ist im Ruhezustand geschlossen. Verändert sich der Abstand zwischen Reed- und Magnetkontakt, wird er unterbrochen und ein Alarm ausgelöst.

Montage nach Bedarf
Optimaler Montageort ist die Mitte eines Tür- bzw. Fensterrahmens. Auch eine Montage am unteren Fensterrahmen ist möglich, wenn ein bestimmtes Fenster bei gesichertem Magnetkontakt gekippt werden soll. Der Melder ist sowohl für die Aufputz- als auch für die Unterputzmontage geeignet.
  • Für die zuverlässige Sicherung von Fenstern und Türen (Außenhautsicherung)
  • Magnetkontakt für Auf- und Unterputzmontage geeignet
  • Öffnungsmelder bestehend aus Magnetkontakt und Magnet
  • Inkl. 2m Kabel (4-adrig), Aufbaugehäuse, Unterlegplatten und Befestigungsschrauben
  • NC-Schaltkontakt
Anschluss
  • Direkt an das Anschlussterminal des Erweiterungsmoduls 8XM oder
  • an jeglichem Ort des xBus-Netzes beim ePowerSwitch 4M+, 8M+, 8M+/32, 8XM, bzw.
  • eines VizioGuard oder VizioGuard Tiny mit Hilfe des digitalen Eingangsmoduls.

Eigenschaften
  • 1 Kontakt N/O
  • Stromspannung max.: 0,5A
  • Spannung max.: 200V
  • Widersteht hohen Temperaturen (bis zu 150°C)
  • Für schwierige Anwendungsbedingungen
Weitere Informationen:
Hersteller:
NEOL
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Sensor für Magnetkontakt
Farbe:
weiß
Länge:
2 m
Lieferumfang:
Inkl. 2m Kabel (4-adrig), Aufbaugehäuse, Unterlegplatten ...
Funktion:
Sensor für Magnetkontakt
Bauform:
Sensor mit Kabel
Ein/Aus-Schalter:
nein
Material (Gehäuse):
ABS
Anschlusskabel:
2.8 m
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Höhe:
12 mm
Breite:
11 mm
Tiefe:
48 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.065 kg
Bruttogewicht:
0,065
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, magnetkontakt weiß, kontaktmelder, magnetkontakt 4 adrig, Neol, epower, Bewegung, Tür, Reed-Kontaktsensor, Bewegungsmelder, Sabotageüberwachung, Sensors, Einbruch, Sensor, Sensoren, VisoGuard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.