Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialbatterie für USV 12V 18Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialbatterie für USV 12V 18Ah
Spezialbatterie für USV 12V 18Ah
Spezialbatterie für USV 12V 18Ah
Artikel-Nr.:
     337-19.49.1217
Hersteller:
     SSB
Herst.-Nr.:
     19.49.1217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Bleiakkumulatoren für USV-Anlagen

  • Wartungsfreie Ersatz-Batterien für alle aktuellen und älteren USV-Modelle
  • Einige USV- Batterien führen das Zertifikat der VdS Schadenverhütung
  • Ersatzbatterien für z.B. ROLINE, APC, EATON, VALUE, Fujitsu, Effekta, POWERWARE, AEG, FISKARS, BESTPOWER und andere USV-Hersteller.
  • Nicht aufgeführte USV- und Batterietypen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Hersteller:
SSB
Produktgruppe:
Batterien/Akkus
Produkttyp:
USV Batterie
Farbe:
schwarz / grau
Lieferumfang:
Batterie
Abmessungen (HxBxT):
167x76x181 mm
Bauform:
Blockbatterie, wartungsfrei
Technische Besonderheiten:
nicht in Kopflage betreiben
Höhe:
167 mm
Breite:
76 mm
Tiefe:
181 mm
Gewicht:
5.8 kg
Verpackungshöhe:
170 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Paketgewicht:
5.156 kg
Bruttogewicht:
5,156
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.02
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, usv batterie12v 18ah, akku usv 12v, akku usv, SSB, Akku, Ersatzbatterie 12V17Ah, Recharable, batteries, Ersatzbatterie, Stromversorgung, SB17-12 BOLD NUT, Batterie, UPS, USVBatterie, USV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.