Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE DesignSecure 1200 - Line Interaktive USV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE DesignSecure 1200 - Line Interaktive USV
ROLINE DesignSecure 1200 - Line Interaktive USV
ROLINE DesignSecure 1200 - Line Interaktive USV
ROLINE DesignSecure 1200 - Line Interaktive USV
Artikel-Nr.:
     337-19.40.1212
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.40.1212
EAN/GTIN:
     7611990976768
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

ROLINE USV DesignSecure in line-interaktiver Technik für Einsatz am Arbeitsplatz.

Regelung der Differenzen der Eingangs- zur Sollspannung über die Buck und Boost. Das Batteriemanagement überwacht die Batterien der USV und lädt diese nur wenn erforderlich; das führt zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Batterien um bis zu 50%.

  • USB Schnittstelle
  • Betriebszustandsanzeigen über Digitaldisplay
  • Batteriemanagement
  • Automatische Spannungsregulierung
  • Tel/Modem-Schutz

Software für Windows 95 / 98 / ME / 2000 / XP / 2003 / 7 / 8 / 10 inklusive

Ersatzbatterien

2 x 19491207 Spezialbatterie für USV 12V 07Ah

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
USV
Produkttyp:
UPS Line Interactive
Farbe:
schwarz / silber
Lieferumfang:
USV, Software, Kabelsatz
Klassifikation nach IEC 62040-3:
VI-SS-333
USV Technologie:
Line Interactive
Leistungsklasse:
1000 ... 1900 VA
Leistung (VA/W):
1200 / 720
Überbrückungszeit:
3 min
Stützzeit bei Voll/Halblast:
3 / 6 min
Abmessungen (HxBxT):
192 x 130 x 382 mm
Bauform:
Turm
Spannung (Eingang):
230 V
Spannung (Ausgang):
230 V
Ausgangsspannungsregelung:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Anschlussart (Eingang):
Kaltgeräte IEC320 C14
Ausgänge:
4
Anschlussart (Ausgang):
4 Kaltgeräte IEC320 C13
Phasen Ein/Ausgang:
230V/230V / 50Hz
Überspannungsschutz:
EMI,- RFI-Filter
Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten:
0
Laufzeiterweiterungseinheit:
--
Slots für Adapter:
0
Einschubslot für Adapterkarte:
--
Schnittstellen:
USB
USB 2.0 Schnittstelle:
ja
Hot Swap Batterien:
nein
Bypass:
nein
Zusätzlicher Überspannungschutz:
Telefon/Fax
Betriebsanzeige:
Display
Betriebsanzeige LED:
--
Betriebsanzeige Display:
ja
inkl. Management Software OS:
Windows
Interne Kühlung:
passiv
Umgebungstemperatur:
0-40 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
192 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
382 mm
Gewicht:
14 kg
Verpackungshöhe:
320 mm
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Paketgewicht:
14.82 kg
Bruttogewicht:
14,82
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.04
Weitere Suchbegriffe: roline ups, ups, LineInteraktiv, DesignSecure, lineinteraktive, Spannungsschutz, lineinteractive, Stromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 188,16*
€ 220,35*
€ 3,50*
ab € 189,80*
€ 222,77*
4 Tage
26
€ 1,00*
ab € 189,79*
€ 222,78*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,62*
€ 226,97*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,35*
€ 262,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,39*
€ 256,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,15*
€ 248,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,13*
€ 244,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,16*
€ 223,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
19.40.1220
ab € 301,50*
Ähnlich
ROLINE
19.40.1205
ab € 83,00*
Ähnlich
ROLINE
19.40.1206
ab € 90,42*
Ähnlich
ROLINE
19.40.1208
ab € 133,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.