| |
|
| Artikel-Nr.: C3444-19.40.1208 Herst.-Nr.: 19.40.1208 EAN/GTIN: 7611990171033 |
| | |
|
| | |
| ROLINE USV DesignSecure in line-interaktiver Technik für Einsatz am Arbeitsplatz.Regelung der Differenzen der Eingangs- zur Sollspannung über die Buck und Boost. Das Batteriemanagement überwacht die Batterien der USV und lädt diese nur wenn erforderlich; das führt zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Batterien um bis zu 50%. - USB Schnittstelle
- Betriebszustandsanzeigen über Digitaldisplay
- Batteriemanagement
- Automatische Spannungsregulierung
- Tel/Modem-Schutz
Software für Windows 95 / 98 / ME / 2000 / XP / 2003 / 7 / 8 / 10 inklusiveErsatzbatterien1 x 19491207 Spezialbatterie für USV 12V 07Ah Weitere Informationen: | | Hersteller: | ROLINE | Produktgruppe: | USV | Produkttyp: | UPS Line Interactive | Farbe: | schwarz / silber | Lieferumfang: | USV, Software, Kabelsatz | Klassifikation nach IEC 62040-3: | VI-SS-333 | USV Technologie: | Line Interactive | Leistungsklasse: | 600 ... 900 VA | Leistung (VA/W): | 825 / 495 | Überbrückungszeit: | 2 min | Stützzeit bei Voll/Halblast: | 2 / 4 min | Abmessungen (HxBxT): | 168 x 105 x 334 mm | Bauform: | Turm | Spannung (Eingang): | 230 V | Spannung (Ausgang): | 230 V | Ausgangsspannungsregelung: | Ja | Frequenz: | 50 Hz | Anschlussart (Eingang): | Kaltgeräte IEC320 C14 | Ausgänge: | 5 | Anschlussart (Ausgang): | 2 + 3 Kaltgeräte IEC320 C13 | Phasen Ein/Ausgang: | 230V/230V / 50Hz | Überspannungsschutz: | EMI,- RFI-Filter | Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten: | 0 | Laufzeiterweiterungseinheit: | -- | Slots für Adapter: | 0 | Einschubslot für Adapterkarte: | -- | Schnittstellen: | USB | USB 2.0 Schnittstelle: | ja | Hot Swap Batterien: | nein | Bypass: | nein | Zusätzlicher Überspannungschutz: | Telefon/Fax | Betriebsanzeige: | Display | Betriebsanzeige LED: | -- | Betriebsanzeige Display: | ja | inkl. Management Software OS: | Windows | Interne Kühlung: | passiv | Umgebungstemperatur: | 0-40 °C | Betriebstemperatur min.: | 0 °C | Betriebstemperatur max.: | 40 °C | Höhe: | 168 mm | Breite: | 105 mm | Tiefe: | 334 mm | Gewicht: | 6.3 kg | Verpackungshöhe: | 280 mm | Verpackungsbreite: | 200 mm | Verpackungstiefe: | 420 mm | Paketgewicht: | 7.368 kg | Bruttogewicht: | 7,368 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 10.04 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: roline usv, ups, lineinteraktive, Stromversorgung, LineInteraktiv, Spannungsschutz, DesignSecure, lineinteractive |
| | |
| |