Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON 9SX 9SXEBM96T Batterieerweiterung Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EATON 9SX 9SXEBM96T Batterieerweiterung Tower
EATON 9SX 9SXEBM96T Batterieerweiterung Tower
EATON 9SX 9SXEBM96T Batterieerweiterung Tower
EATON 9SX 9SXEBM96T Batterieerweiterung Tower
Artikel-Nr.:
     337-19.32.3122
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9SXEBM96T
EAN/GTIN:
     743172091178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

EATON 9SX EBM 96V Tower zu 9SX 2k/3k Tower

Überbrückungszeiten für EATON9SXEBM96T mit 9SX2000I /9SX3000i Tower:

9SX 2000 (Tower) + 1 EBM/+4 EBM bei 300W : 280/1050 min
9SX 2000 (Tower) + 1 EBM/+4 EBM bei 500W : 165/620 min
9SX 2000 (Tower) + 1 EBM/+4 EBM bei 800W : 100/390 min
9SX 2000 (Tower) + 1 EBM/+4 EBM bei 1200W : 65/250 min
9SX 2000 (Tower) + 1 EBM/+4 EBM bei 1800W : 40/160 min


9SX 3000 (Tower) + 1 EBM/+4 EBM bei 300W : 290/1100 min
9SX 3000 (Tower) + 1 EBM/+4 EBM bei 500W : 175/630 min
9SX 3000 (Tower) + 1 EBM/+4 EBM bei 800W : 108/421 min
9SX 3000 (Tower) + 1 EBM/+4 EBM bei 1200W : 68/255 min
9SX 3000 (Tower) + 1 EBM/+4 EBM bei 1800W : 45/168 min
9SX 3000 (Tower) + 1 EBM/+4 EBM bei 2500W : 30/112 min

Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton
Produktgruppe:
USV - ext. Batterieeinheiten
Produkttyp:
UPS battery cabinets
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Ext. Batterieinheit, Anschlusskabel
Abmessungen (HxBxT):
346 x 213 x 412 mm
Bauform:
Tower
Länge Anschlusskabel:
0,5m
Ein/Aus-Schalter:
nein
Betriebsanzeige:
nein
Hot Swap Batterien:
nein
Aufstellung:
Standgerät
Mit USV Stapelbar:
ja
Betriebstemperatur:
20 - 25 °C nach EUROBAT
Kaskadierbar max.:
4x 9SXEBM96T
Höhe:
346 mm
Breite:
213 mm
Tiefe:
412 mm
Gewicht:
48.7 kg
Paketgewicht:
48.7 kg
Bruttogewicht:
48,7
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.11
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Eaton-Easy-Erweiterung, Eaton-Erweiterung, Eaton-USV-Stromversorgung, Eaton-USV-Versorgungstechnik, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, eaton ups, eaton easy erweiterung, PW9130i-2000/3000T-XL, EATON 9SX 3000I, USV Online, USV Online 2000/3000VA, Ersatzbatterie, Online, Powerware, EATON, PW9130, Stromversorgung, USVBatterie, EATON 9SX 2000I
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 653,13*
€ 716,35*
Frei Haus
ab € 658,55*
€ 724,73*
Frei Haus
ab € 662,96*
€ 729,33*
Lager 337
Frei Haus
ab € 714,18*
€ 786,38*
Frei Haus
ab € 707,35*
€ 796,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,38*
€ 935,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,24*
€ 933,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,49*
€ 908,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,52*
€ 885,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,18*
€ 849,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
EBMCBL96T
ab € 88,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.