Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON 9SXEBM48T Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EATON 9SXEBM48T Tower
EATON 9SXEBM48T Tower
EATON 9SXEBM48T Tower
EATON 9SXEBM48T Tower
Artikel-Nr.:
     337-19.32.3117
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9SXEBM48T
EAN/GTIN:
     743172091161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

EATON 9SX EBM 48V Tower zu 9SX 1500VA Tower

Überbrückungszeiten für EATON 9SX1500I Tower:

9SX 1500 (Tower) + 1 EBM/+4 EBM bei 300W : 142/520 min
9SX 1500 (Tower) + 1 EBM/+4 EBM bei 500W : 85/310 min
9SX 1500 (Tower) + 1 EBM/+4 EBM bei 800W : 50/179 min
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton
Produktgruppe:
USV - ext. Batterieeinheiten
Produkttyp:
UPS battery cabinets
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Ext. Batterieinheit, Anschlusskabel
Abmessungen (HxBxT):
160 x 252 x 387 mm
Bauform:
Tower
Länge Anschlusskabel:
0,5m
Ein/Aus-Schalter:
nein
Betriebsanzeige:
nein
Hot Swap Batterien:
nein
Aufstellung:
Standgerät
Mit USV Stapelbar:
ja
Betriebstemperatur:
20 - 25 °C nach EUROBAT
Kaskadierbar max.:
4x 9SXEBM48T
Höhe:
160 mm
Breite:
252 mm
Tiefe:
387 mm
Gewicht:
24.5 kg
Paketgewicht:
24.5 kg
Bruttogewicht:
24,5
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.11
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Eaton-Easy-Erweiterung, Eaton-Erweiterung, Eaton-USV-Stromversorgung, Eaton-USV-Versorgungstechnik, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, eaton ups, eaton easy erweiterung, USV Online, Ersatzbatterie, Online, Powerware, EATON, PW9130, Stromversorgung, 9SXEBM48T, PW9130i-1500T-XL, EATON 9SX 1500I, USVBatterie, USV Online 1500VA
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 9,50*
ab € 332,21*
€ 371,41*
Frei Haus
ab € 390,15*
€ 432,14*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 394,09*
€ 434,51*
Frei Haus
ab € 395,81*
€ 439,77*
Lager 337
Frei Haus
ab € 430,07*
€ 477,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,20*
€ 567,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,54*
€ 564,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,97*
€ 552,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,59*
€ 539,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,07*
€ 511,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
EBMCBL48T
ab € 88,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.