Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 9PX 11000i 3:1 HotSwap ohne RM Kit (9RK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton 9PX 11000i 3:1 HotSwap ohne RM Kit (9RK)
Eaton 9PX 11000i 3:1 HotSwap ohne RM Kit (9RK)
Eaton 9PX 11000i 3:1 HotSwap ohne RM Kit (9RK)
Eaton 9PX 11000i 3:1 HotSwap ohne RM Kit (9RK)
Artikel-Nr.:
     337-19.32.1110
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9PX11KIBP31
EAN/GTIN:
     743172040305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV

>> ACHTUNG: Diese Anlage hat einen Einphasigen Anschluss über 16A / 3.6kW, klären Sie im Vorfeld den Anschluss mit dem Elektrounternehmen ab!

Die USV Eaton 9PX bietet energieeffizienten Stromversorgungsschutz für kleine und mittlere Rechenzentren, IT-Räume und -Infrastrukturen. Sie liefert Doppelwandlerschutz mit 40% weniger Energieverbrauch und 28% mehr Leistung und ist damit die perfekte USV für IT- und Facility-Manager, die sich um ihre Energiekosten Sorgen machen und nach Stromversorgungs-Schutzlösungen einer neuen Generation suchen.

Online-Doppelwandler-Technologie
Wirkungsgrad ( bis zu 95% im Online Doppelwandlermodus und 98% im Hocheffizienzmodus, Mit dem ENERGY STAR ® klassifizierte Anlage
Grafisches LCD-Display der nächsten Generation (7 Sprachen)
Liefert dank des Leistungsfaktors 0,9 mehr Wirkleistung (Watt) und kann so mehr Geräte schützen
Parallelbetrieb mit HotSync-Technologie
Wartungsumgehung als Standardausstattung (bei HotSwap/BP-Version)
Messung des Energieverbrauchs – kWh-Angaben lassen sich über die LCD-Anzeige oder Eatons Intelligent Power® Software Suite überwachen
Kompatibel mit virtuellen Umgebungen (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)

Rücknahme & Storno ausgeschlossen

Bitte beachten Sie die Elektrischen Anschlusswerte.

Anschluss Eingang:
Festanschluss

Single Input: Absicherung 3x 63A 3LNPE 3x 400VAC 5x 16mm2 Litze
Dual Input:
Absicherung Gleichrichter 3x 25A 3LNPE 3x400VAC 5x 6mm2 Litze
Absicherung Bypass 1x 63A 1LNPE 1x 230VAC 3x 16mm2 Litze

Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton
Produktgruppe:
USV
Produkttyp:
UPS Online
Klassifikation nach IEC 62040-3:
VFI-SS-111
USV Technologie:
Online
Leistungsklasse:
3100 ... 8000 VA
Leistung (VA/W):
11000 / 10000
Wirkungsgrad:
95%
Stützzeit bei Voll/Halblast:
4 / 13
Abmessungen (HxBxT):
260 x 440 x 685 6HE
Spannung (Eingang):
GL: 3x 400VAC; Bypass 1x 230VAC LNPE
Spannung (Ausgang):
1x 230VAC LNPE
Ausgangsspannungsregelung:
Doppelwandlung
Frequenz:
50/60Hz Autosensing
Anschlussart (Eingang):
Festanschluss
Anschlussart (Ausgang):
4x IEC320C19 16A & Festanschluss
Phasen Ein/Ausgang:
230V/230V / 50Hz
Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten:
10
Laufzeiterweiterungseinheit:
9PXEBM240 / 19.32.1183
Slots für Adapter:
1
Einschubslot für Adapterkarte:
1x MS-Slot
Geräuschpegel:
<45dB
Schnittstellen:
RS232, USB, EPO, Relais, MS-Slot
RS-232 Schnittstelle:
ja
USB 2.0 Schnittstelle:
ja
Hot Swap Batterien:
Ja, Frontseite
Bypass:
Automatisch
Betriebsanzeige:
Display
Betriebsanzeige LED:
Ja
Betriebsanzeige Display:
Ja
inkl. Management Software OS:
Ja
Interne Kühlung:
Aktiv, Lüfter
Umgebungstemperatur:
20 - 25 Grad C (Batterien)
Konformität:
IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2 / IEC/EN 62040 -2 , FCC...
Höhe:
260 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
6856 mm
Gewicht:
88 kg
Verpackungshöhe:
1000 mm
Verpackungsbreite:
600 mm
Verpackungstiefe:
1000 mm
Paketgewicht:
104.48 kg
Bruttogewicht:
104,48
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, eaton ups, ups, 11000 VA, Doppelwandler, Eaton 9PX 11000i 3:1 HotSwap, Online, online, Stromversorgung, Spannungsschutz, 10000 W, Rack, Tower
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.475,82*
€ 5.652,95*
Frei Haus
ab € 5.576,50*
€ 5.759,08*
Lager 337
Frei Haus
ab € 5.630,85*
€ 5.809,02*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6.219,49*
€ 6.400,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6.388,18*
€ 6.570,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.809,02*
€ 6.912,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.767,03*
€ 6.862,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.661,65*
€ 6.737,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.630,85*
€ 6.700,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.