Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON 5PX 1000I RT2U NetPack G2, incl. SNMP/Web Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON 5PX 1000I RT2U NetPack G2, incl. SNMP/Web Adapter
EATON 5PX 1000I RT2U NetPack G2, incl. SNMP/Web Adapter
EATON 5PX 1000I RT2U NetPack G2, incl. SNMP/Web Adapter
EATON 5PX 1000I RT2U NetPack G2, incl. SNMP/Web Adapter
EATON 5PX 1000I RT2U NetPack G2, incl. SNMP/Web Adapter
EATON 5PX 1000I RT2U NetPack G2, incl. SNMP/Web Adapter
EATON 5PX 1000I RT2U NetPack G2, incl. SNMP/Web Adapter
EATON 5PX 1000I RT2U NetPack G2, incl. SNMP/Web Adapter
EATON 5PX 1000I RT2U NetPack G2, incl. SNMP/Web Adapter
Artikel-Nr.:
     337-19.21.5311
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     5PX1000IRTNG2
EAN/GTIN:
     743172104878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV

EATON 5PX Generation 2
Kompakter Hochleistungsschutz für Server, Speichersysteme, VoIP-Geräte und Netzwerkausrüstungen
Hervorragende Effizienz, Verwaltbarkeit undEnergiemessungsfunktionen für IT-Manager

  • Die Eaton 5PX Gen2 liefert mit Leistungsfaktor 1 (W=VA) ca.11% mehr Wirkleistung als andere USV-Systeme und kann daher mehr Server schützen.
  • Wirkleistung (VA/W): 1000 VA/1000 W
  • Die 5PX Gen2 ist Energy Star 2.0-zertifiziert und bietet die beste Effizienz ihrer Klasse, um den Energieverbrauch und die Kühlkosten zu senken.
  • Im Batteriebetrieb liefert die 5PX ein hochwertiges Ausgangssignal für alle angeschlossenen empfindlichen Geräte, wie z. B. aktive PFC-Server (Power Factor Corrected: Blindleistungskompensation).
  • Jede 5PX Gen2 Batteriekonfiguration bietet das beste Größe/Laufzeit-Verhältnis.
  • 1 USB-Anschluss + 1 serieller RS232-Anschluss + 1 Mini-Klemmenleiste für Remote ON/OFF + 1 Mini-Klemmenleiste Remote Power OFF + 1Mini-Klemmenleiste für Ausgangsrelais

Management und Cybersicherheit

  • Das innovative grafische LCD-Display zeigt alle Betriebsinformationen auf einen Blick an. Auch Inbetriebnahme und Konfiguration sind einfacher.
  • Die Netpack-Modelle der 5PX Gen2 kommen mit einer Eaton Gigabit-Netzwerkmanagementkarte, die eine doppelte Cybersicherheitszertifizierung (UL 2900-1 und IEC 62443-4-2) hat und die Anbindung an Eaton Cyber Secured Monitoring Lösungen ermöglicht.
  • Zusammen mit 5PX Gen2 ermöglicht die Eaton Gigabit-Netzwerkmanagementkarte sowohl USV-Einstellungen als auchFirmware-Upgrades aus der Ferne und sorgt damit für eine einfache Bereitstellung (Flottenmanagement) undreduzierte Wartungskosten.
  • Die 5PX Gen2 kann den Energieverbrauch bis auf die Ebene der schaltbaren Steckdosengruppen messen. Die Kilowattstunden können mit der LCD-Anzeige oder der Intelligent Power Software von Eaton kontrolliert werden.
  • Die Intelligent Power Software von Eaton lässt sich nahtlos in führende Virtualisierungs- und Cloud-Speicher-Umgebungen integrieren.
Flexibilität und Verfügbarkeit
  • Die 5PX Gen2 sind im RT2U-Format (optimiert für die Rack-Montage) oder RT3U/2U (für Tower- Installation oder Racks mit geringer Tiefe) erhältlich. Standfüße und Rackmount-Kits sind bei allen Modellen im Lieferumfang enthalten.
  • Die Lastsegmentsteuerung der 5PX Gen2 ermöglicht diepriorisierte Abschaltung unkritischer Anlagen, so wird die Überbrückungszeit der Batterien für kritische Geräte (2 Gruppen) maximiert.
  • Die ABM®-Technologie nutzt eine dreistufige Ladetechnik, die den Zustand der Batterie optimiert und ihre Lebensdauer um bis zu 50 % verlängert.
  • Um die Stromverfügbarkeit zu erhöhen, können bis zu vier externe, im laufenden Betrieb austauschbare Batteriemodule hinzugefügt werden
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton
Produktgruppe:
USV
Produkttyp:
UPS Line Interactive, Rackmount
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
USV, Software, Kabelsatz, Standfüße, RM-Kit, Netzwerk Ada...
Klassifikation nach IEC 62040-3:
VI-SS-333
USV Technologie:
Line Interactive
Leistungsklasse:
1000 ... 1900 VA
Leistung (VA/W):
1000/1000
Wirkungsgrad:
99%
Überbrückungszeit:
6 min
Stützzeit bei Voll/Halblast:
5,5/10,5
Abmessungen (HxBxT):
438 x 448 x 85,5
Bauform:
Rackmount + Tower
Spannung (Eingang):
230VAC
Spannung (Ausgang):
230VAC
Ausgangsspannungsregelung:
Buck and Boost
Frequenz:
50Hz
Anschlussart (Eingang):
IEC-C14-10A
Ausgänge:
8
Anschlussart (Ausgang):
(8) IEC-C13-10A
Phasen Ein/Ausgang:
230V/230V / 50Hz
Überspannungsschutz:
EMI,- RFI-Filter
Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten:
4
Laufzeiterweiterungseinheit:
5PXEBM48RT2UG2
Slots für Adapter:
1
Einschubslot für Adapterkarte:
M2-Slot
Geräuschpegel:
< 45 dBA
Schnittstellen:
RS232, USB
RS-232 Schnittstelle:
ja
USB 2.0 Schnittstelle:
ja
Hot Swap Batterien:
Ja, Frontseite
Bypass:
nein
Zusätzlicher Überspannungschutz:
nein
Betriebsanzeige:
Display
Betriebsanzeige LED:
3 LED
Betriebsanzeige Display:
Multilanguage (GB, D, F, I, P, ES, Rus)
inkl. Management Software OS:
Windows
Interne Kühlung:
Aktiv, Lüfter
Umgebungstemperatur:
0°C bis +40°C; Batterien 20 - 25°C nach EUROBAT
Technische Besonderheiten:
incl. Netzwerk adapter M2
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
86 mm
Breite:
438 mm
Tiefe:
448 mm
Gewicht:
19.6 kg
Bruttogewicht:
25,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.10
Weitere Suchbegriffe: USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, eaton usv usb, ups, eaton ups, line-interaktiv, Stromversorgung, 19Zoll, lineinteractiv, lineinteractive, lineinteraktive, Spannungsschutz, LineInteraktiv, 19-Zoll, 19 Zoll, Rackmount
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 938,04*
€ 1.018,04*
Frei Haus
ab € 1.009,70*
€ 1.101,29*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.019,94*
€ 1.107,47*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.032,25*
€ 1.118,77*
Lager 337
Frei Haus
ab € 1.116,02*
€ 1.217,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.217,77*
€ 1.449,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.209,92*
€ 1.439,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.171,30*
€ 1.393,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.145,70*
€ 1.363,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.116,02*
€ 1.328,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
4280954
ab € 416,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.