Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON 5P850i Tower 850VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EATON 5P850i Tower 850VA
EATON 5P850i Tower 850VA
EATON 5P850i Tower 850VA
EATON 5P850i Tower 850VA
EATON 5P850i Tower 850VA
EATON 5P850i Tower 850VA
Artikel-Nr.:
     337-19.20.6660
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     5P850i
EAN/GTIN:
     0743172042835
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV

Die perfekte USV für den Schutz von IT- und Netzwerkgeräten wie Server, Switches, Router und Speichergeräte

Die neue Eaton 5P ist die Line-interactive-USV der nächsten Generation für 650-1550VA, mit fortschrittlicher LCD-Status-Anzeige und Energiemessungs-Funktionen. Die 5P ist die perfekte USV für den Schutz von IT- und Netzwerkgeräten wie Server, Switches, Router und Speichergeräte, sei es im Tower- oder Rackformat. Dank des reinen Sinuswellen-Ausgangs versorgt das 5P- System auch hochsensible Lasten, wie etwa Server mit aktiver Leistungsfaktorkorrektur (A-PFC), jederzeit zuverlässig

  • Hochfrequent (Reine Sinuswelle, Booster + Fader)
  • Grafisches LCD-Display der nächsten Generation (7 Sprachen)
  • Energieeffizient (bis zu 98% Wirkungsgrad)
  • Energiemessung
  • Advanced Battery Management (ABM)
  • Schaltbare Steckdosengruppen
  • Ausgang mit reiner Sinuswelle
  • Breites Kommunikationsspektrum (kompatibel mit virtuellen Umgebungen)
  • Steckplatz für Kommunikationskarte (MS-Slot)
  • Alle Rackmodelle standardmäßig mit komplettem 19" Montagekit ( 650VA 19"-Winkel, 850-1550VA

  • USV-Managementsoftware auf CD-ROM mit Datenkabel

Lieferumfang: USV, Anschlußkabel, USB-Kabel, RS232-Kabel, Manual, CD-Rom, (19"Montagekit)

Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton
Produktgruppe:
USV
Produkttyp:
UPS Line Interactive
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
USV, Software, Kabelsatz
Klassifikation nach IEC 62040-3:
VI-SS-313
USV Technologie:
Line Interactive
Leistung (VA/W):
850 / 600
Wirkungsgrad:
98%
Stützzeit bei Voll/Halblast:
3 / 9 min
Abmessungen (HxBxT):
230 x 150 x 345 mm
Bauform:
Tower
Spannung (Eingang):
230V
Spannung (Ausgang):
230V
Ausgangsspannungsregelung:
Booster + Fader
Frequenz:
50 Hz
Anschlussart (Eingang):
IEC320 C 14
Anschlussart (Ausgang):
6 x IEC320 C 13
Phasen Ein/Ausgang:
230V/230V / 50Hz
Überspannungsschutz:
EMI,- RFI-Filter
Laufzeiterweiterungseinheit:
-
Einschubslot für Adapterkarte:
1 MS-Slot
Geräuschpegel:
< 40 dBA
Schnittstellen:
USB / RS232
RS-232 Schnittstelle:
ja
USB 2.0 Schnittstelle:
ja
Betriebsanzeige Display:
LCD Display
inkl. Management Software OS:
Windows
Interne Kühlung:
Aktiv, Lüfter
Umgebungstemperatur:
0°C bis +35°C; Batterien 20 - 25°C nach EUROBAT
Konformität:
IEC/EN 62040-1, UL 1778, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3 (...
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
35 °C
Höhe:
230 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
345 mm
Gewicht:
8 kg
Verpackungshöhe:
320 mm
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
440 mm
Paketgewicht:
11.968 kg
Bruttogewicht:
11,968
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.10
Weitere Suchbegriffe: USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, eaton usv usb, ups, eaton ups, lineinteraktive, Stromversorgung, LineInteraktiv, 5P850i, Spannungsschutz, lineinteractive
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 9,50*
ab € 315,87*
€ 347,69*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 325,99*
€ 356,59*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 335,08*
€ 366,14*
Frei Haus
ab € 338,20*
€ 370,71*
Lager 337
Frei Haus
ab € 377,73*
€ 413,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,14*
€ 491,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,69*
€ 489,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,45*
€ 476,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,61*
€ 462,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,73*
€ 449,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.08.1515
ab € 3,91*
Zubehör
Eaton
RELAY-MS
ab € 93,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.