Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 3S 550D (Schutzkontakt) - Offline USV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton 3S 550D (Schutzkontakt) - Offline USV
Eaton 3S 550D (Schutzkontakt) - Offline USV
Eaton 3S 550D (Schutzkontakt) - Offline USV
Artikel-Nr.:
     337-19.20.4656
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     3S550D
EAN/GTIN:
     0743172101754
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Zuverlässiger USV-Schutz vor den häufigsten Stromversorgungsproblemen in Büroumgebungen und zu Hause

Die Eaton 3S bietet bezahlbaren und zuverlässigen USV-Schutz vor den häufigsten Stromversorgungsproblemen in Büroumgebungen und zu Hause. Dank ihres attraktiven Designs und des glänzenden Finish passt die 3S perfekt in moderne Büroumgebungen. Die lüfterlose Bauart ermöglicht lautlosen Betrieb ohne lästigen Geräuschpegel am Arbeitsplatz.

  • Attraktives Design mit glänzenden Finish für moderne Büroumgebungen oder Einsatz zuhause.
  • Ausgänge: 6 Schutzkontakt- oder 8 IEC320 C13 Steckdosen zum einfachen Anschluss von typischen Computerausrüstungen wie Monitor, externe HD oder andere Geräte
  • Die 3S umfasst einen HID-kompatiblen USB-Port, der sich automatisch in die üblichen Betriebssysteme integriert
  • Software für Windows, MacOS, Linux
  • Schützt Telefon-, DSL- und Netzwerk-Leitungen vor Spannungsspitzen die in jedem Stomnetz auftauchen können.
  • Zu Montage auf oder unter dem Tisch oder an der Wand
  • Leicht austauschbare Batterien für den langen Einsatz ohne großen Aufwand

Lieferumfang: USV, USB-Kabel, Software,

Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton
Produktgruppe:
USV
Produkttyp:
UPS Offline
Farbe:
schwarz / weiß
Lieferumfang:
Software, Kabelsatz
Klassifikation nach IEC 62040-3:
VFD-SY-333
USV Technologie:
Offline
Leistung (VA/W):
550/330
Stützzeit bei Voll/Halblast:
6 / 9
Abmessungen (HxBxT):
325 x 86 x 140 mm
Bauform:
Steckdosenleiste
Spannung (Eingang):
230 VAC
Spannung (Ausgang):
230 VAC
Frequenz:
50 Hz
Anschlussart (Eingang):
Schuko
Anschlussart (Ausgang):
3 x Schutzkontakt + 3 x Schutzkontakt ( Filter)
Phasen Ein/Ausgang:
230V/230V / 50Hz
Überspannungsschutz:
EMI,- RFI-Filter
Schnittstellen:
USB
USB 2.0 Schnittstelle:
ja
Hot Swap Batterien:
nein
Bypass:
nein
Zusätzlicher Überspannungschutz:
Telefon/Fax/DSL
Betriebsanzeige LED:
2 LED
inkl. Management Software OS:
Lansafe
Interne Kühlung:
passiv
Umgebungstemperatur:
0- 40°C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
325 mm
Breite:
86 mm
Tiefe:
140 mm
Gewicht:
3.2 kg
Verpackungshöhe:
170 mm
Verpackungsbreite:
400 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
3.936 kg
Bruttogewicht:
3,936
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Eaton-USV-Stromversorgung, Eaton-USV-Versorgungstechnik, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, eaton usv usb, ups, eaton ups, offline, Schutzkontakt, Stromversorgung, Steckdosenleiste, Spannungsschutz, UPS Offline, Offline, PW3105
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 4,50*
ab € 72,79*
€ 85,12*
2 Tage
60
€ 4,90*
ab € 72,77*
€ 85,47*
Frei Haus
ab € 73,11*
€ 85,63*
1 Tag
3
€ 13,00*
ab € 73,18*
€ 86,01*
Lager 337
Frei Haus
ab € 84,10*
€ 96,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.