Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Ellipse ECO 650 IEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton Ellipse ECO 650 IEC
Eaton Ellipse ECO 650 IEC
Eaton Ellipse ECO 650 IEC
Eaton Ellipse ECO 650 IEC
Artikel-Nr.:
     337-19.20.3181
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EL650IEC
EAN/GTIN:
     3553340620638
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV

Eaton Ellipse ECO 650 IEC

Energieeffizienter Schutz für Home- & Business-Computer
  • Mit ihrem effizienten elektrischen Design und der EcoControl- Funktion (USB-Modelle), welche Peripheriegeräte automatisch zusammen mit dem Master-Gerät ausschaltet, hilft Ihnen die Eaton Ellipse ECO, im Vergleich zu USVs der Vorgeneration, bis
zu 25% Energie einzusparen.
  • Neben einem batteriegestützten Stromversorgungs-Backup, das Ihre Ausrüstung auch bei Stromausfall in Betrieb hält,
bietet die Ellipse ECO auch einen effektiven Schutz vor Überspannungsschäden.
  • Sie enthält einen Hochleistungs-Überspannungsschutz gemäss IEC 61643-1, der auch Datenverbindungen wie etwa Ethernet-,
Internet- und Telefonleitungen schützt.
  • Inkl. Netzanschlusskabel 1.8m
  • inkl. 2 Apparateverbindungskabel C13<>C14 1.2m
Einfache Integration und Installation
  • Die Ellipse ECO ist mit vier (Modelle 500/650/800) oder acht Steckdosen (Modelle 1200/1600) im Schutzkontakt- (DIN) oder IEC-Kaltgeräte Format ausgestattet, so dass sich typische Computerkonfigurationen samt Peripherie leicht anschließen lassen.
  • Dank des besonders flachen Designs lässt sich die Ellipse ECO leicht in jede Büroumgebung integrieren, denn sie kann wahlweise aufrecht stehend unter dem Schreibtisch, waagerecht liegend unter einem Monitor, als 19“-Rackmount-Gerät (2HE-Kit optional) oder wandmontiert installiert werden.
  • Alle USB-Modelle werden standardmäßig mit USB-Kabel und Eatons Power-Management Software (für Windows7, Vista, XP, Linux und Mac OS) auf CD ausgeliefert. Durch die HID-kompatible Schnittstelle ist die Kompatibilität zu allen gängigen Betriebssystemen auch ohne zusätzliche Treiber gewährleistet.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton
Produktgruppe:
USV
Produkttyp:
UPS Offline
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
USV, Software, Kabelsatz
Klassifikation nach IEC 62040-3:
VFI-SS-111
USV Technologie:
Offline
Leistung (VA/W):
650 / 400
Stützzeit bei Voll/Halblast:
2 / 9 min
Abmessungen (HxBxT):
263x81x235 mm
Bauform:
Tower
Spannung (Eingang):
184-264 V
Spannung (Ausgang):
230V
Frequenz:
50 Hz
Anschlussart (Eingang):
IEC320 C 14
Anschlussart (Ausgang):
3 x C13
Phasen Ein/Ausgang:
230V/230V / 50Hz
Überspannungsschutz:
EMI,- RFI-Filter
Laufzeiterweiterungseinheit:
nein
Einschubslot für Adapterkarte:
nein
Hot Swap Batterien:
nein
Bypass:
nein
Zusätzlicher Überspannungschutz:
Telefon/Fax/DSL
Betriebsanzeige LED:
1 LED
Betriebsanzeige Display:
nein
inkl. Management Software OS:
Windows
Interne Kühlung:
passiv
Umgebungstemperatur:
0°C bis +40°C; Batterien 20 - 25°C nach EUROBAT
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
263 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
235 mm
Gewicht:
3.6 kg
Paketgewicht:
3.63 kg
Bruttogewicht:
3,63
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, eaton usv usb, ups, eaton ups, offline, EL650IEC, Line-Interactive-Batterie-Backup, Powerware, Line-Interaktive-USV, Spannungsregelung, Stromversorgung, Spannungsschutz, AVR
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 13,00*
ab € 86,27*
€ 101,60*
Frei Haus
ab € 87,11*
€ 102,41*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,89*
€ 102,85*
€ 5,46*
ab € 88,69*
€ 103,94*
Lager 337
Frei Haus
ab € 98,68*
€ 113,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
ELRACK
ab € 45,40*
Zubehör
Epcos
B84112G0000B030
ab € 16,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.