Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN KAPSA XX-Small 1x Schutzkontakt , Montagestecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN KAPSA XX-Small 1x Schutzkontakt , Montagestecker
BACHMANN KAPSA XX-Small 1x Schutzkontakt , Montagestecker
BACHMANN KAPSA XX-Small 1x Schutzkontakt , Montagestecker
BACHMANN KAPSA XX-Small 1x Schutzkontakt , Montagestecker
BACHMANN KAPSA XX-Small 1x Schutzkontakt , Montagestecker
BACHMANN KAPSA XX-Small 1x Schutzkontakt , Montagestecker
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3930
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     927.400
EAN/GTIN:
     4057298033117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

KAPSA ist durch klassische, reduzierte Formen eine design-orientierte und zugleich platzsparende Steckdoseneinheit

Konzipiert für Küche, Büro und weitere Anwendungsfelder im Wohn- und Arbeitsambiente.
Der aufklapp- und austauschbare Deckel sorgt für Schutz vor äußeren Einflüssen und ist in mehreren Ausführungen erhältlich. Modular bestückbar wird eine flexible Zusammenstellung in mehreren Längenvarianten ermöglicht.
Der Einbau von oben garantiert eine einfache und optional nachträgliche Montage. Eine geringe Einbautiefe von ca. 45 mm und solide Bauform zeichnen KAPSA aus und beweisen: Weniger ist mehr.

Die Vorteile im Überblick

  • Einfach austauschbarer Deckel in mehreren Ausführungen erhältlich
  • Modular bestückbar
  • Aluminium-Deckel mit hochwertiger Haptik
  • Geringe Einbautiefe (ca. 45 mm)
  • Einfache, auch nachträgliche Montage von oben
Montage:

2,0 m Leitung mit Aderendhülsen und Montagestecker

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Einbau-Anschlussfelder KAPSA
Farbe:
schwarz / grau
Anzahl der Steckdosentöpfe:
1
Anordnung Ausgänge:
1x Schutzkontakt
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
0.12 m
Breite:
0.05 m
Tiefe:
0.68 m
Gewicht:
0.4 kg
Verpackungshöhe:
120 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
Paketgewicht:
0.397 kg
Bruttogewicht:
0,397
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdosen schwarz bachmann, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 2m, Anschlussfelder, Wandeinbau, Einbau, Einbaueinsatz, Facility Systeme, Modulare Steckdosenleisten, KAPSA
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 25,02*
€ 33,29*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 26,24*
€ 35,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,32*
€ 38,57*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 30,08*
€ 39,69*
€ 5,50*
ab € 30,06*
€ 40,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.