Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN BlueNet 2 Temperatur-Sensor, inkl. Anschlussleitung 2m CAT5e


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN BlueNet 2 Temperatur-Sensor, inkl. Anschlussleitung 2m CAT5e
BACHMANN BlueNet 2 Temperatur-Sensor, inkl. Anschlussleitung 2m CAT5e
BACHMANN BlueNet 2 Temperatur-Sensor, inkl. Anschlussleitung 2m CAT5e
BACHMANN BlueNet 2 Temperatur-Sensor, inkl. Anschlussleitung 2m CAT5e
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3641
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.0101
EAN/GTIN:
     4016514096909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
anschlussleitungen bachmann

BlueNet 2 Temperatur-Sensor

BlueNet Temperatursensor inkl. Anschlussleitung 2,0m CAT5e Patch Leitung Verpackt im Polybeutel.

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Facility Systeme
Farbe:
schwarz
Höhe:
25 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
140 mm
Gewicht:
0.102 kg
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.107 kg
Bruttogewicht:
0,107
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, anschlußleitung 2m, BACHMANN, 4016514096909, Sensoren, IT-Steckdosenleisten, BlueNet, Zubehör, Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 29,11*
€ 39,24*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 30,46*
€ 41,22*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,93*
€ 45,55*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,42*
€ 45,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,80*
€ 51,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.