Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Kabeltrommel 3x CEE7/3 1x CEE 25m, H07RN-F5G2,5qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Kabeltrommel 3x CEE7/3 1x CEE 25m, H07RN-F5G2,5qmm
BACHMANN Kabeltrommel 3x CEE7/3 1x CEE 25m, H07RN-F5G2,5qmm
BACHMANN Kabeltrommel 3x CEE7/3 1x CEE 25m, H07RN-F5G2,5qmm
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3585
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     399.009
EAN/GTIN:
     4016514035564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel

BACHMANN Meistertrommel 3x Schutzkontakt, schwarz, IP54, inkl. Thermosicherung 1xCEE Steckdose 16A, rot Trommel aus Spezialkunststoff, schwarz 25m H07RN-F5G2,5, schwarz CEE Stecker, 16A, 5polig, 400V, 6h In Kartonbox verpackt DGUV-I 203-006 konform

Steckdosen:
  • 3x Schutzkontakt, schwarz
  • 1x CEE 16A, 6h, 400V, rot
  • IP54
  • Thermosicherung
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Kabeltrommel
Farbe:
schwarz
Länge:
25 m
Lieferumfang:
1x Kabeltrommel
Funktion:
Aufrollkabeltrommel
Bauform:
Trommel mit Standfuss
Anzahl der Steckdosentöpfe:
4
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F | CEE rot 16A 3P+N+PE 400V "Drehstromstecker"
Anschlusskabel:
H07RN-F5G2,5qmm
Farbe (Kabel):
schwarz
Steckertyp:
CEE rot 16A 3P+N+PE 400V "Drehstromstecker"
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
400 mm
Breite:
235 mm
Tiefe:
385 mm
Gewicht:
11.193 kg
Paketgewicht:
11.19 kg
Bruttogewicht:
11,19
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 217,89*
€ 261,33*
€ 4,70*
ab € 225,59*
€ 271,15*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,16*
€ 282,61*
€ 3,50*
ab € 237,80*
€ 285,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 263,40*
€ 312,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,33*
€ 310,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,66*
€ 305,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,41*
€ 289,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,41*
€ 280,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,89*
€ 259,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 22,20*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 13,14*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.