Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Kabeltrommel 4-f IP54, 40m, H07RN-F3 G1,5qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Kabeltrommel 4-f IP54, 40m, H07RN-F3 G1,5qmm
BACHMANN Kabeltrommel 4-f IP54, 40m, H07RN-F3 G1,5qmm
BACHMANN Kabeltrommel 4-f IP54, 40m, H07RN-F3 G1,5qmm
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3581
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     399.004
EAN/GTIN:
     4016514035519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel

Kabeltrommel mit Schutzkontakt-Steckdosen 4x CEE7/3 IP54 und Anschlusskabel 40m H07RN-F3G1,5 CEE7/7

BACHMANN Meistertrommel 4x Schutzkontakt, schwarz, IP54, inkl. Thermosicherung Trommel aus Spezialkunststoff, schwarz 40m H07RN-F3G1,5mm², schwarz mit Schutzkontakt-Zentralstecker IP 44 In Kartonbox verpackt DGUV-I 203-006 konform

Steckdosen:
  • 4x Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckel, schwarz
  • IP54
  • 16A, AC 230V
  • Thermosicherung
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Kabeltrommel
Farbe:
schwarz
Länge:
40 m
Lieferumfang:
1x Kabeltrommel
Funktion:
Aufrollkabeltrommel
Bauform:
Trommel mit Standfuss
Anzahl der Steckdosentöpfe:
4
Anschlusskabel:
H07RN-F3 G1,5qmm
Farbe (Kabel):
schwarz
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
235 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
395 mm
Gewicht:
8.527 kg
Verpackungshöhe:
420 mm
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
340 mm
Paketgewicht:
8.154 kg
Bruttogewicht:
8,154
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, kabeltrommel 40 m außenbereich, gartenkabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel, Schutzkontakt, Steckdosen, Schuko, BACHMANN, 4016514035519, Kabelbox, Kabeltrommeln, Kabelrollen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 139,07*
€ 164,77*
Frei Haus
ab € 139,74*
€ 165,83*
€ 4,70*
ab € 144,75*
€ 170,84*
Frei Haus
ab € 145,46*
€ 172,11*
€ 3,50*
ab € 145,89*
€ 172,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,77*
€ 196,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,33*
€ 191,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,59*
€ 183,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,03*
€ 178,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,07*
€ 165,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 22,20*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 13,14*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.