Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN CASIA 2 4xCEE7/3 2,0m AEH sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN CASIA 2 4xCEE7/3 2,0m AEH sw
BACHMANN CASIA 2 4xCEE7/3 2,0m AEH sw
BACHMANN CASIA 2 4xCEE7/3 2,0m AEH sw
BACHMANN CASIA 2 4xCEE7/3 2,0m AEH sw
BACHMANN CASIA 2 4xCEE7/3 2,0m AEH sw
BACHMANN CASIA 2 4xCEE7/3 2,0m AEH sw
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3277
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     932.104
EAN/GTIN:
     4057298145582
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

CASIA 2 4xCEE7/3 2,0m AEH sw

CASIA 2 Steckdosenleiste für Nischen- und Eckmontage, Aluprofil mit Blende in RAL9005 schwarz 4xSchutzkontaktsteckdosen schwarz 35° mit erhöhtem Berührungsschutz, Zuleitung: 2,0m H05VV-F3G1,5mm² schwarz mit Aderendhülsen und beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker verpackt im Karton mit POS Sleeve

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Aufbau-Anschlussfelder CASIA
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
4
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Anschlusskabel:
H05VV-F3G1,5mm²
Anschlussstecker:
Schutzkontakt-Montagestecker
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
0.06 m
Breite:
0.08 m
Tiefe:
0.48 m
Gewicht:
1.08 kg
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
560 mm
Paketgewicht:
1.328 kg
Bruttogewicht:
1,328
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose bachmann 2m, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 2m, Anschlussfelder, 4057298145582, BACHMANN, Rehau Wandkanalsteckdose, 932104, 932.104, Aufbau, Küche, CASIA 2
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 62,84*
€ 79,24*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,85*
€ 80,35*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 68,23*
€ 85,39*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 70,64*
€ 88,13*
€ 4,70*
ab € 71,18*
€ 88,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
932.102
ab € 67,47*
Sonstiges
Bachmann
932.100
ab € 41,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.