Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN CASIA 2 3xCEE7/3 2,0m AEH Edelstahl-Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN CASIA 2 3xCEE7/3 2,0m AEH Edelstahl-Optik
BACHMANN CASIA 2 3xCEE7/3 2,0m AEH Edelstahl-Optik
BACHMANN CASIA 2 3xCEE7/3 2,0m AEH Edelstahl-Optik
BACHMANN CASIA 2 3xCEE7/3 2,0m AEH Edelstahl-Optik
BACHMANN CASIA 2 3xCEE7/3 2,0m AEH Edelstahl-Optik
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3265
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     932.000
EAN/GTIN:
     4057298145483
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

CASIA 2 3xCEE7/3 2,0m AEH Edelstahl-Optik

CASIA 2 Steckdosenleiste für Nischen- und Eckmontage, Aluprofil mit Blende in Edelstahl-Optik, 3xSchutzkontaktsteckdosen schwarz 35° mit erhöhtem Berührungsschutz, Zuleitung: 2,0m H05VV-F3G1,5mm² schwarz mit Aderendhülsen und beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker verpackt im Karton mit POS Sleeve

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Aufbau-Anschlussfelder CASIA
Farbe:
Edelstahl
Länge:
2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
3
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Anschlusskabel:
H05VV-F3G1,5mm²
Anschlussstecker:
Schutzkontakt-Montagestecker
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
0.06 m
Breite:
0.08 m
Tiefe:
0.24 m
Gewicht:
0.64 kg
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Paketgewicht:
0.825 kg
Bruttogewicht:
0,825
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose bachmann 2m, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 2m, Anschlussfelder, 932.000, 4057298145483, BACHMANN, Rehau Wandkanalsteckdose, Aufbau, Küche, CASIA 2, 932000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 41,95*
€ 54,69*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,44*
€ 55,52*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 45,45*
€ 59,21*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 46,61*
€ 60,30*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 48,40*
€ 62,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
932.006
ab € 89,61*
Sonstiges
Bachmann
932.004
ab € 63,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.