Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN CYCLE Desk 2xCEE7/3 1xSchalter 1xCM 1xUSB A/C 22W 0,2m GST18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN CYCLE Desk 2xCEE7/3 1xSchalter 1xCM 1xUSB A/C 22W 0,2m GST18
BACHMANN CYCLE Desk 2xCEE7/3 1xSchalter 1xCM 1xUSB A/C 22W 0,2m GST18
BACHMANN CYCLE Desk 2xCEE7/3 1xSchalter 1xCM 1xUSB A/C 22W 0,2m GST18
BACHMANN CYCLE Desk 2xCEE7/3 1xSchalter 1xCM 1xUSB A/C 22W 0,2m GST18
BACHMANN CYCLE Desk 2xCEE7/3 1xSchalter 1xCM 1xUSB A/C 22W 0,2m GST18
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3231
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     708.003
EAN/GTIN:
     4057298130922
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

CYCLE Desk 2xCEE7/3 1xSchalter 1xCM 1xUSB A/C 22W 0,2m GST18

CYCLE Desk Steckdosenleiste 2xSchutzkontaktsteckdosen 1xSchalter 1xUSB A/C 22W Charger 1xCustom Modul leer Zuleitung 0,2m H05Z1Z1 3G1,5mm² schwarz mit GST18 Stecker mit BACHMANN Logo verpackt im Karton

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Aufbau-Anschlussfelder CYCLE Desk
Farbe:
schwarz / silber
Länge:
0.2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
2
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
USB Charger:
ja
Anschlussstecker:
GST18 Stecker
Steckertyp:
Wieland GST18
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
0.08 m
Breite:
0.07 m
Tiefe:
0.37 m
Gewicht:
0.78 kg
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
460 mm
Paketgewicht:
0.802 kg
Bruttogewicht:
0,802
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, bachmann steckdosenleiste mit usb, steckdosenleiste mit usb, CYCLE Desk, Anschlussfelder, 708.003, BACHMANN, CYCLE, Facility Produkte, 4057298130922, Aufbau, 708003
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 114,74*
€ 142,71*
€ 3,50*
ab € 125,50*
€ 154,29*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 125,78*
€ 154,30*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,37*
€ 156,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,38*
€ 165,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,71*
€ 169,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,12*
€ 167,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,07*
€ 158,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.