Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Gerätezuleitung Schutzkontakt/Gerätekupplung GST18-3, schwarz, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Gerätezuleitung Schutzkontakt/Gerätekupplung GST18-3, schwarz, 10 m
BACHMANN Gerätezuleitung Schutzkontakt/Gerätekupplung GST18-3, schwarz, 10 m
BACHMANN Gerätezuleitung Schutzkontakt/Gerätekupplung GST18-3, schwarz, 10 m
BACHMANN Gerätezuleitung Schutzkontakt/Gerätekupplung GST18-3, schwarz, 10 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2653
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.039
EAN/GTIN:
     4016514020607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose

Installationsstecksystem Wieland

Stromzuleitung für DESK - Steckdoseneinheiten mit GST18 16A Buchse , unter Last steckbar.
H05VV-F 3G1,50mm² schwarz
Seite 1: Winkelstecker mit Schutzkontakt
Seite 2: Gerätekupplung GST18, montiert

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Stromversorgung
Produkttyp:
Verlängerungskabel
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Max. Spannung:
250V AC
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Technische Besonderheiten:
abziehbar
Höhe:
0.05 m
Breite:
0.28 m
Tiefe:
0.28 m
Gewicht:
1.1 kg
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
280 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Paketgewicht:
1.008 kg
Bruttogewicht:
1,008
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung bachmann 3x1,5, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, Stromkabel, Schuko, 375.000, Dose, Stromversorgung, Steckerleiste, Wieland, Steckdose, 10m Kabel, GST18, 230V Geraete
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 15,83*
€ 20,68*
Lager 337
Frei Haus
ab € 16,06*
€ 20,89*
€ 5,46*
ab € 16,13*
€ 21,05*
1 Tag
19
€ 6,40*
ab € 16,38*
€ 21,32*
€ 4,00*
ab € 16,39*
€ 21,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.