Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN CONEO SET 3x Schutzkontakt 1x ABD, silberfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN CONEO SET 3x Schutzkontakt 1x ABD, silberfarben
BACHMANN CONEO SET 3x Schutzkontakt 1x ABD, silberfarben
BACHMANN CONEO SET 3x Schutzkontakt 1x ABD, silberfarben
BACHMANN CONEO SET 3x Schutzkontakt 1x ABD, silberfarben
BACHMANN CONEO SET 3x Schutzkontakt 1x ABD, silberfarben
BACHMANN CONEO SET 3x Schutzkontakt 1x ABD, silberfarben
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2580
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     900.400
EAN/GTIN:
     4016514094066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose

CONEO – die einfache und schnelle Lösung um Strom und Datenanschlüsse elegant im Möbel zu integrieren.

  • Schnelle und einfache Installation durch doppelseitiges Spezial-Klebeband
  • Set Artikel, bestehend aus Rahmen und Steckdosenleiste
  • Große Flexibilität durch Einsatz von Custom Modulen
  • Minimale Einbautiefe für absolute Beinfreiheit auch bei randnahem Einbau
  • Leitungen können im geschlossenen Zustand ausgeführt werden

Technische Daten

Maße (B x H x T): 255 x 169 x 58 mm
Material: Einbaurahmen: Stahlblech
Steckdose: Kunststoff, Aluminium
Einbautiefe Rahmen: 56 mm
Plattenstärke: alle Stärken (Produkt wird geklebt)
Steckdosenfarbe: schwarz

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Einbau-Anschlussfelder CONEO
Farbe:
silberfarben
Länge:
0.2 m
Funktion:
Steckdosenleiste
Bauform:
Einbau-Anschlussfeld
Max. Belastbarkeit:
3600W
Max. Spannung:
250V
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
2
Anzahl Ausgänge/Winkel:
2 / 35°
Material (Gehäuse):
Aluminium / Kunststoff
Farbe (Gehäuse):
silberfarben
Anschlusskabel:
0,2m H05VV-F3G1,5mm²
Farbe (Kabel):
schwarz
Anschlussstecker:
Wieland GST18 Stecker
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
255 mm
Breite:
169 mm
Tiefe:
58 mm
Gewicht:
1434 g
Verpackungshöhe:
200 mm
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
410 mm
Paketgewicht:
2.006 kg
Bruttogewicht:
2,006
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose bachmann 3-fach, schuko-steckdose, bachmann schutzkontaktsteckdose, Multiplesocketoutlets, Steckerleiste, Einbau, Schuko, Steckdosenturm, Anschlussfelder, Stromversorgung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 76,98*
€ 94,87*
Lager 337
Frei Haus
ab € 77,38*
€ 95,68*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,19*
€ 97,20*
€ 3,50*
ab € 81,68*
€ 100,38*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 81,60*
€ 100,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.