|  |
 |
| Artikel-Nr.: 337-19.07.2462 Herst.-Nr.: 917.084 EAN/GTIN: 4057298149214 |
| |
|
|  |  |
 | Custom Modul Kabeldurchführung 2x6mm/1x8mmCustom Modul mit 3x Kabeldurchführung schwarz - 2x6mm und 1x8mm Durchmesser - für USB Typ C Kabel - verpackt im Polybeutel Custom Module können nach Belieben in die dafür vorgesehenen Aufnahmen der BACHMANN Steckdoseneinheiten integriert werden. Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | BACHMANN | Produktgruppe: | Stromversorgung | Produkttyp: | Custom Module | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | 1x Custom Modul, 2x T6 Torx-Schrauben | Höhe: | 1 mm | Breite: | 38 mm | Tiefe: | 42 mm | Gewicht: | 0.005 kg | Verpackungshöhe: | 10 mm | Verpackungsbreite: | 40 mm | Verpackungstiefe: | 40 mm | Paketgewicht: | 0.005 kg | Bruttogewicht: | 0,005 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, durchführungstülle, CM, gland, Bachmann, cable, mit, Modul, Custom, 04057298149214, Datenmodule, 3x, schwarz, 917084, Modules |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 337 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 6,21* | € 8,84* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 6,22* | € 8,85* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 6,25* | € 8,89* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 6,47* | € 9,20* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 6,67* | € 9,47* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 337 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 337 |  | Versand: Lager 337 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|