Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Gerätezuleitung Schutzkontakt/Gerätekupplung GST18-3, schwarz, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Gerätezuleitung Schutzkontakt/Gerätekupplung GST18-3, schwarz, 1,5 m
BACHMANN Gerätezuleitung Schutzkontakt/Gerätekupplung GST18-3, schwarz, 1,5 m
BACHMANN Gerätezuleitung Schutzkontakt/Gerätekupplung GST18-3, schwarz, 1,5 m
BACHMANN Gerätezuleitung Schutzkontakt/Gerätekupplung GST18-3, schwarz, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1257
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.000
EAN/GTIN:
     4016514011704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste mit Schuko und Eur...
anschlussleitung

Installationsstecksystem Wieland

Stromzuleitung für DESK - Steckdoseneinheiten mit GST18 16A Buchse , unter Last steckbar.
H05VV-F 3G1,50mm² schwarz
Seite 1: Winkelstecker mit Schutzkontakt
Seite 2: Gerätekupplung GST18, montiert

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Stromversorgung
Produkttyp:
Verlängerungskabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5 m
Max. Spannung:
250V AC
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Technische Besonderheiten:
abziehbar
Höhe:
36 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
180 mm
Gewicht:
207 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.214 kg
Bruttogewicht:
0,214
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.20
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste, 5m Kabel, 230V Geraete, Stromversorgung, 375.000, GST18, Dose, Wieland, Steckdose, Stromkabel, Schuko, Steckerleiste, 1
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 6,12*
€ 8,14*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,10*
€ 8,37*
Lager 337
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 8,63*
€ 5,00*
ab € 6,53*
€ 8,70*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,59*
€ 8,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.