Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN 3-fach UTE Steckdosenleiste 45°, 2,0m IEC320 C14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN 3-fach UTE Steckdosenleiste 45°, 2,0m IEC320 C14
BACHMANN 3-fach UTE Steckdosenleiste 45°, 2,0m IEC320 C14
BACHMANN 3-fach UTE Steckdosenleiste 45°, 2,0m IEC320 C14
BACHMANN 3-fach UTE Steckdosenleiste 45°, 2,0m IEC320 C14
BACHMANN 3-fach UTE Steckdosenleiste 45°, 2,0m IEC320 C14
BACHMANN 3-fach UTE Steckdosenleiste 45°, 2,0m IEC320 C14
BACHMANN 3-fach UTE Steckdosenleiste 45°, 2,0m IEC320 C14
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1140
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     330.303
EAN/GTIN:
     4057298061325
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
bachmann steckdosenleiste

3fach UTE Steckdosenleiste Kunststoff, geschraubt
für Frankreich

  • 3x UTE Dosen um 45° gedreht
  • Steckdosendosenfarbe: rot
  • Leitung: 2,0m H05VV-F 3G 1,00mm² schwarz
  • Mit IEC320 C14 Kaltgerätestecker
  • Max. Belastung: 10A

UTE Version - Geeignet für Frankreich, Tschechien, Slowakei

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste mit Kaltgerätestecker
Farbe:
diverse
Funktion:
3 f. Steckdosenleite mit. Kaltgerätestecker
Bauform:
Desktop Steckdosenleiste
Max. Belastbarkeit:
2300W
Max. Spannung:
250V AC
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
3
Anzahl Ausgänge/Winkel:
3 / 45°
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
UTE Schutzkontakt, CEE 7/5, Typ-E
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Farbe (Gehäuse):
schwarz / rot / silber
Anschlusskabel:
2m HO5VV-F 3G 1,5mm², schwarz
Anschlussstecker:
Kaltgerätestecker IEC320 C14
Steckertyp:
IEC320 C14, Kaltgeräte, 10A
Konformität:
CE
Regionale Verwendung:
Frankreich, Tschechien, Slowakei
Technische Besonderheiten:
zum Anschluss von Schukosteckerkabeln an USV
Höhe:
45 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
70 mm
Gewicht:
0.44 kg
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
310 mm
Paketgewicht:
0.477 kg
Bruttogewicht:
0,477
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, 330.300, Stedoleiste, Stromversorgung, Multiplesocketoutlets, Mehrfachstecker, IEC 320 C13, Kaltgerätestecker, Steckdosenleiste Kaltgerätestecker, Kaltgerätedose, Stromkabel, 230V Geräte, Verlängerungskabel, 19.07.1138, Steckerleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 38,30*
€ 51,05*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 42,86*
€ 57,16*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.