Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT KOAX modul F/IEC-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT KOAX modul F/IEC-Buchse
METZ CONNECT KOAX modul F/IEC-Buchse
METZ CONNECT KOAX modul F/IEC-Buchse
METZ CONNECT KOAX modul F/IEC-Buchse
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0998
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130898-02-I
EAN/GTIN:
     4250184105312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
IEC-Antennenstecker Verbinder

KOAX modul IEC-Buchse / F-Buchse

  • Koax Verbinder mit Adapter in Modulbauform, passend zu Modul Applikationen
  • Anschluss vorne: für IEC-Stecker
  • Anschluss hinten: für F-Stecker
  • 75-Ohm-Durchgangskupplung
  • ohne Abschluss- und Koppelelemente
Weitere Informationen:
Hersteller:
METZ CONNECT
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Koaxial-Kupplung
Farbe:
silberfarben
Höhe:
23.1 mm
Breite:
14.7 mm
Tiefe:
48.85 mm
Gewicht:
11.1 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
10 mm
Verpackungstiefe:
10 mm
Paketgewicht:
0.009 kg
Bruttogewicht:
0,009
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Koax-IEC-Verbinder Kupplung, adapter f-stecker, BTR, metz-connect, Netzwerkanschlusstechnik, Modulbauform, Verbinder, Netzwerkverbinder, METZCONNECT, Modul, Netzwerkverkabelung, Buchsen, Adapter, Koax, Stecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,75*
€ 6,92*
1
€ 5,46*
ab € 5,02*
€ 7,29*
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,54*
€ 7,35*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 7,40*
1
€ 6,70*
ab € 5,65*
€ 8,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz
15091001-I
ab € 2,61*
Ähnlich
Metz Connect
130898-00-I
ab € 1,11*
Ähnlich
Metz Connect
130898-01-I
ab € 4,71*
Ähnlich
Metz Connect
15091071-I
ab € 4,77*
Ähnlich
Metz Connect
130898-03-I
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.