Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS D234-6 Quetschzange für ScotchLok-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEIN TOOLS D234-6 Quetschzange für ScotchLok-Steckverbinder
KLEIN TOOLS D234-6 Quetschzange für ScotchLok-Steckverbinder
KLEIN TOOLS D234-6 Quetschzange für ScotchLok-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     337-19.06.5077
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     D234-6
EAN/GTIN:
     092644742002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Crimpen und Einsetzen von Kabeln in UG-, UR- und UY-Steckverbinder

  • Gekrümmte Griffe für bessere Kontrolle
  • Induktionsgehärtete Seitenschneider mit langer Lebensdauer
  • 17mm Backenbreite
  • für UG-, UR- und UY-Steckverbinder

Technische Daten

Gesamtlänge: 148 mm
Backenbreite: 17 mm
Backenlänge: 27,8 mm
Backendicke: 9,5 mm
Klingenlänge: 12,7 mm
Grifffarbe: Gelb
Griffoberfläche: Kunststoff-getaucht
Gewicht: 0,11 kg

Warnhinweise

Tragen Sie immer einen zugelassenen Augenschutz.
NICHT isoliert. Die Kunststoff-getauchten oder aufsteckbare Kunststoffgriffe sind nicht als Schutz vor Stromschlag ausgelegt.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Klein Tools
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Schneidezange
Farbe:
schwarz / gelb
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.145 kg
Bruttogewicht:
0,145
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, abisolierer, Werkzeug, Draht, Schneidezange, massiv, Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.