Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS 72192 Telekommunikations-Seitenschneider Typ D-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEIN TOOLS 72192 Telekommunikations-Seitenschneider Typ D-6
KLEIN TOOLS 72192 Telekommunikations-Seitenschneider Typ D-6
KLEIN TOOLS 72192 Telekommunikations-Seitenschneider Typ D-6
Artikel-Nr.:
     337-19.06.5031
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     72192
EAN/GTIN:
     092644721922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Telekommunikations-Diagonalseitenschneider

  • Verjüngte Spitze für einfaches Arbeiten in beengten Bereichen und Schneiden dicht an der Spitze
  • Praktische Öffnungen zum Abisolieren von 0,76 und 1,1 mm
  • „V“-Kerbe in der Backe für schnelles Aufschlitzen der Isolierung
  • Gezahnt hinter dem Scharnier, um die Isolierung aufzubrechen

Technische Daten

Gesamtlänge: 156 mm
Backenbreite: 19,1 mm
Backenlänge: 20,7 mm
Backendicke: 20,6 mm
Grifffarbe: Rot
Griffoberfläche: Kunststoff-getaucht
Gewicht: 0,15 kg

Warnhinweise

Tragen Sie immer einen zugelassenen Augenschutz.
NICHT isoliert. Die Kunststoff-getauchten oder aufsteckbare Kunststoffgriffe sind nicht als Schutz vor Stromschlag ausgelegt.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Klein Tools
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Schneidezange
Farbe:
schwarz / rot
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.188 kg
Bruttogewicht:
0,188
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, abisolierer, Schneidezange, massiv, Werkzeug, Zange, Draht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 41,22*
€ 56,70*
Lager 337
Frei Haus
ab € 45,79*
€ 60,34*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.