Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS 12098 Universal-Kombizange 219 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEIN TOOLS 12098 Universal-Kombizange 219 mm
KLEIN TOOLS 12098 Universal-Kombizange 219 mm
KLEIN TOOLS 12098 Universal-Kombizange 219 mm
KLEIN TOOLS 12098 Universal-Kombizange 219 mm
Artikel-Nr.:
     337-19.06.5011
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     12098
EAN/GTIN:
     092644700927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Schneidezange universal

  • Crimpeinsatz hinter dem Scharnier für ausgezeichnete Hebelwirkung beim Crimpen von nicht isolierten Steckverbindern, Anschlussklemmen und Reihenklemmen
  • Gezahnter Rohrgreifer für kraftvolleres Zupacken
  • Induktionsgehärtete Messerklingen sorgen für Langlebigkeit
  • Warm genietetes Scharnier sorgt für reibungslose Arbeit ohne Wackeln der Griffe
  • Einzigartige Härtung der Griffe absorbiert das „Knipsen“ beim Durchschneiden von Drähten
  • Präzisionsgehärteter Zangenkopf für erhöhte Robustheit
  • Kunststoff-getauchte Griffe zur bequemen Handhabung und leichten Erkennung
'• 'Handform''-Griffe für volle Greif- und Schneidekraft

Technische Daten

Gesamtlänge: 219,1 mm
Backentyp: Universal
Backenlänge: 45,2 mm
Backenbreite: 26,2 mm
Backendicke: 45,2 mm
Klingenlänge: 19,1 mm
Grifffarbe: Dunkelblau
Griffoberfläche: Kunststoff-getaucht
Gewicht: 0,33 kg

Warnhinweise

Tragen Sie immer einen zugelassenen Augenschutz.
Keine Spannung führenden Kabel schneiden
NICHT isoliert. Die Kunststoff-getauchten oder aufsteckbare Kunststoffgriffe sind nicht als Schutz vor Stromschlag ausgelegt.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Klein Tools
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Schneidezange
Farbe:
schwarz / blau
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Paketgewicht:
0.377 kg
Bruttogewicht:
0,377
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.