Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGITECH ERGO M575 Trackball Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LOGITECH ERGO M575 Trackball Maus
LOGITECH ERGO M575 Trackball Maus
LOGITECH ERGO M575 Trackball Maus
LOGITECH ERGO M575 Trackball Maus
Artikel-Nr.:
     337-18.20.4572
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005872
EAN/GTIN:
     5099206092273
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet

Ergonomisches Design für eine entspannte Haltung

Wir stellen Ihnen die ERGO M575 vor, eine kabellose Trackball-Maus mit einfacher Daumenbedienung.
Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie eine Maus oder Ihren Arm bewegen mussten, um den Cursor zu verschieben.
Die ergonomisch geformte ERGO M575 minimiert die Bewegung und maximiert den Komfort, während Hand und Arm entspannt bleiben, was die Maus ideal für enge Arbeitsbereiche macht.

Dank zweier Verbindungsmöglichkeiten - über Bluetooth® Low Energy oder den USB-Empfänger - bietet die Trackball-Maus ein starkes, stabiles Signal mit einer Reichweite von 10 Metern. Eine einzelne AA-Batterie hält bei Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen Unifying USB-Empfängers bis zu 24 Monate und bei Verbindung über Bluetooth® Low Energy bis zu 20 Monate.
Kabellose Reichweite und Batterielaufzeit sind von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen abhängig

  • Perfekt für Ihre Hände
  • Daumenbedienung - Daumen nach oben
  • Mehr Platz auf dem Schreibtisch
  • Einfache Verbindung mit Windows und Mac
  • Langlebige Qualität
  • Aus recyceltem Kunststoff
  • Echte Power-Effizienz
  • Praktische Bedienelement
Weitere Informationen:
Hersteller:
LOGITECH
Produktgruppe:
Mäuse/Presenter
Produkttyp:
Trackball
Lieferumfang:
• ERGO M575 Wireless Trackball • USB Receiver • Batterie
Kabellos:
ja
Scrollrad:
ja
Maus Technologie:
Optisch
Anschlüsse:
USB
Anzahl Tasten:
5
Linkshänder:
nein
Bluetooth:
ja
Trackball:
ja
Gewicht:
145 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.241 kg
Bruttogewicht:
0,241
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.04
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 31,12*
€ 40,26*
€ 4,00*
ab € 32,68*
€ 42,46*
1 Tag
259
Frei Haus
ab € 33,95*
€ 43,77*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,00*
€ 43,77*
Lager 337
Frei Haus
ab € 40,61*
€ 52,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-005870
ab € 30,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.