Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Mouse Ergo M575 Trackball graphite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Wireless Mouse Ergo M575 Trackball graphite
Logitech Wireless Mouse Ergo M575 Trackball graphite
Artikel-Nr.:
     832-416439
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005872
EAN/GTIN:
     5099206092273
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Logitech ERGO M575 Wireless Trackball-Maus

Die kabellose Maus ERGO M575 ist ein daumenbedienter Trackball mit zwei Anschlussmöglichkeiten: Bluetooth oder der mitgelieferter USB-Empfänger. Sie wurde entwickelt, um Schmerzen und Muskelermüdung in Hand und Arm zu verringern und bietet langanhaltenden Komfort. Eine drahtlose Trackball-Maus für stundenlange Arbeit und ganztägigen Komfort.

Produktmerkmale:
Ergonomische Form zur Unterstützung der Handfläche
Die Hand muss nicht bewegt werden, um den Cursor zu bewegen - die Hand und den Arm entspannt halten
Präzise, weiche und reaktionsschnelle Cursorsteuerung auf jeder Oberfläche
Der Trackball bewegt sich nicht - ideal für enge Arbeitsräume und einen überfüllten Schreibtisch
Verbinden Sie einfach mit Bluetooth Low Energy oder dem mitgelieferten USB-Empfänger mit einer Reichweite von bis zu
10m
Produkt aus recyceltem Kunststoff - 50 % für Graphit/Schwarz und 21 % für Off-White
Mit FSC-zertifiziertem Papier für Verpackungen, die die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder der Welt unterstützen
Bis zu 24 Monate Nutzung von einer AA-Batterie mit dem mitgelieferten Unifying USB-Empfänger und bis zu 20 Monate
mit Bluetooth Low Energy
Große, leicht erreichbare Vor- und Zurück-Tasten für nahtlose Navigation

Produktdetails:
Lieferumfang: 1 x Maus M575, 1 x USB-Empfänger, 1 x AA-Batterie, 1 x Bedienungsanleitung
Konnektivität: Bluetooth 5.0 (benötigt BT-Unterstützung und Tastatur-HID); USB-Empfänger (benötigt einen USB-A-An-
schluss)
Software-Unterstützung: Logitech Optionen auf MacOS 10.11 und höher und Windows 7 und höher
Batterietyp: 2 x AAA-Batterien
Drahtloser Bereich: 10 m
Hinweis: Die Funkreichweite kann je nach Betriebssystem und Computereinrichtung variieren
Weitere Informationen:
weight:
0.245 kg
height:
0.050 m
width:
0.110 m
depth:
0.190 m
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 5,00*
ab € 30,83*
€ 40,10*
€ 4,00*
ab € 32,80*
€ 42,48*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 33,14*
€ 43,45*
€ 3,50*
ab € 33,74*
€ 43,57*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 34,54*
€ 44,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-005870
ab € 35,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.