Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGITECH R400 Wireless Presenter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LOGITECH R400 Wireless Presenter
LOGITECH R400 Wireless Presenter
LOGITECH R400 Wireless Presenter
Artikel-Nr.:
     337-18.20.4566
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-001356
EAN/GTIN:
     5099206018112
Suchbegriffe:
Knöpfe
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter

Für einfache Foliennavigation

FÜR MEHR SOUVERÄNITÄT
Die intuitiven Bedienelemente und der rote Laserpointer machen Präsentationen selbst in den dunkelsten Vortragsräumen zu einem Kinderspiel.

MEHR BEWEGUNG
Dank der Reichweite von 15 Metern und der Batteriestandsanzeige werden gewöhnliche Präsentationen außergewöhnlich.

SOFORT EINSATZBEREIT
Eine Software ist nicht erforderlich. Schließen Sie einfach den Empfänger an eine USB-Schnittstelle an und los geht's.

INTUITIVE BEDIENELEMENTE
Finden Sie die Tasten ganz einfach – ohne Hinschauen. Und dank geschmeidiger Konturen liegt der Presenter gut in der Hand. Sie haben vom Anfang bis zum Ende alles unter Kontrolle

ROTER LASERPOINTER
Mithilfe des roten Laserpointers erkennen Ihre Zuhörer ganz genau, worauf Sie hinweisen.1

BIS ZU 15 M REICHWEITE
Dank der kabellosen 2,4 GHz-Technologie können Sie sich frei im Raum bewegen und unter Ihr Publikum mischen. So kommt Ihre Nachricht gut rüber.

BATTERIESTANDSANZEIGE
Damit Sie mit nur einem Blick erkennen können, wie es um die Batterie steht.
Weitere Informationen:
Hersteller:
LOGITECH
Produktgruppe:
Mobiles Zubehör
Produkttyp:
Funk-Presenter
Farbe:
schwarz
Kabellos:
ja
Anschlüsse:
USB
Laserpointer:
ja
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.121 kg
Bruttogewicht:
0,121
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: logitech presenter rot, knöpfe, knopf schwarz, Radio, Logitech Wireless presenter R400
Angebote (43)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 18,01*
€ 22,10*
€ 5,50*
ab € 18,43*
€ 22,53*
3 Tage
13
€ 6,00*
ab € 18,50*
€ 22,60*
3 Tage
48
€ 8,00*
ab € 18,42*
€ 22,60*
Lager 337
Frei Haus
ab € 27,37*
€ 32,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,89*
Ähnlich
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 29,91*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B02370
ab € 184,26*
Ähnlich
Asus
90LM04V1-B01370
ab € 150,65*
Ähnlich
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 28,08*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST070
ab € 39,49*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST080
ab € 39,33*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST090
ab € 39,58*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 256,22*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
ab € 135,85*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 25,67*
Ähnlich
Asus
90LA0040-B01100
ab € 2,84*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,36*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 196,35*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 168,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.