Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Presenter R400 USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Wireless Presenter R400 USB Schwarz
Logitech Wireless Presenter R400 USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19352015
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     TAV:LTC-R400
EAN/GTIN:
     5099206018129
Suchbegriffe:
Knöpfe
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter
Eine intuitive und professionelle Hilfe für Ihre Präsentation - Integriertes Empfängerfach, Laserpointer, Plug & Play - Für Links- und Rechtshänder, Komfortables, handliches Design Der Wireless Presenter R400 wurde unter Berücksichtigung einer optimalen Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Eine schlanke, ergonomische Form ist mit leicht zugänglichen, konturierten Tasten und einem integrierten Laserpointer gepaart, sodass auch im dunkelsten Auditorium absolute Klarheit herrscht. Dieses hochgradig intuitive Gerät verfügt zudem über eine integrierte Batterieanzeige und dank 2,4-GHz-Funkfrequenz über eine drahtlose Reichweite von 15 m, sodass vollkommene Bewegungsfreiheit garantiert ist. Für die Einrichtung der Fernbedienung ist keinerlei Software erforderlich, so können Sie sie direkt nach dem Auspacken verwenden. Und wenn Sie Ihre Präsentation beendet haben, kann der Empfänger einfach im Presenter verstaut und so sicher transportiert werden. Der Wireless Presenter R400 sorgt für eine komfortable Kontrolle, von der jede Präsentation profitieren kann.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
41 g
Abmessungen (BxTxH)
40 x 25 x 115 mm
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,88*
Ähnlich
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 30,10*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B06370
ab € 184,24*
Ähnlich
Asus
90LM04V1-B01370
ab € 150,23*
Ähnlich
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 28,00*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST070
ab € 39,56*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST080
ab € 39,46*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST090
ab € 39,39*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 256,84*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
ab € 135,32*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 25,62*
Ähnlich
Asus
90LA0040-B01100
ab € 2,85*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,52*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 196,61*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 169,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.