Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech PC Headset 960 USB - Kopfhörer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech PC Headset 960 USB - Kopfhörer
Logitech PC Headset 960 USB - Kopfhörer
Logitech PC Headset 960 USB - Kopfhörer
Artikel-Nr.:
     337-18.02.4505
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000100
EAN/GTIN:
     5099206008441
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets

BEQUEMES TRAGEN DEN GANZEN TAG LANG

JEDES WORT IST HÖRBAR

Egal, ob Sie an einer Telefonkonferenz oder einem Webinar teilnehmen oder sich Ihre Lieblings-Playlist anhören, Sie kommen stets in den Genuss digitaler Stereo-Klangqualität.

ANRUFER HÖREN NUR SIE

Das Mikrofon mit Rauschunterdrückung gewährleistet, dass das Geschehen im Hintergrund nur minimal hörbar ist, damit Ihre Anrufer jedes Wort verstehen können. Der verstellbare Mikrofonbügel lässt sich für optimale Stimmerfassung bequem positionieren. Das an der linken Seite befindliche Mikrofon kann einfach weggeklappt werden, wenn Sie gerade keinen Anruf tätigen.

  • Digitales Stereo USB - Headset mit Lautstärkeregler am Kabel
  • Elegantes, verstellbares Design mit komfortabler, rutschfester Passform
  • Extrem weiche Ohrpolster sowie flexibles und leichtes Design für stundenlangen Einsatz
  • Einfacher Plug and Play - Anschluss über USB
  • Das Mikrofon lässt sich präzise positionieren und nach oben drehen, wenn Sie Musik hören möchten
  • Lautstärkeregler und Mikrofon-Stummschalter direkt am Headset
  • LED zeigt an, wenn Mikrofon stummgeschaltet ist
  • Der digitale USB - Anschluss bietet erstklassige Klangqualität
  • Die Rauschunterdrückung des Mikrofons filtert Hintergrundgeräusche heraus, was deutlichere Gespräche ermöglicht
Stereo-Kopfhörer mit vollem Frequenzbereich liefern deutlichen Klang für Musik und Gespräche

Weitere Informationen:
Hersteller:
LOGITECH
Produktgruppe:
Headsets
Produkttyp:
Binaural
Farbe:
schwarz
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.168 kg
Bruttogewicht:
0,168
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
1
€ 7,50*
ab € 15,10*
€ 19,07*
1
€ 6,78*
ab € 15,03*
€ 19,09*
3 Tage
101
1
€ 3,51*
ab € 15,36*
€ 19,39*
2 Tage
128
1
€ 8,95*
ab € 15,50*
€ 19,55*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 26,15*
€ 32,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-000593
€ 8,81*
Zubehör
Logitech
981-000350
€ 13,80*
Zubehör
Logitech
981-000589
€ 15,52*
Zubehör
Logitech
981-000342
€ 81,10*
Zubehör
Logitech
981-000475
€ 20,73*
Zubehör
Logitech
981-000406
€ 22,41*
Zubehör
Logitech
981-000480
€ 32,64*
Zubehör
Logitech
981-000575
€ 39,66*
Zubehör
Logitech
981-000519
€ 48,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.