Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY Maus MC 3.1 USB, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY Maus MC 3.1 USB, schwarz
CHERRY Maus MC 3.1 USB, schwarz
CHERRY Maus MC 3.1 USB, schwarz
CHERRY Maus MC 3.1 USB, schwarz
CHERRY Maus MC 3.1 USB, schwarz
CHERRY Maus MC 3.1 USB, schwarz
CHERRY Maus MC 3.1 USB, schwarz
Artikel-Nr.:
     337-18.02.2683
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JM-3000-2
EAN/GTIN:
     4025112091353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Gaming Maus
Computer Maus

CHERRY MC 3.1 - die Computermaus mit den gewissen Extras.

Diese kabelgebundene Maus überzeugt durch herausragendes Design und präzise Technologie. Die Verbindung mit dem PC oder dem Laptop erfolgt über den USB Anschluss. Einfach und schnell ohne weitere Treiberinstallation.
Funktionale Schreibtische und wechselnde Oberflächen sind für viele PC Mäuse eine Herausforderung. Die CHERRY MC 3.1 wird auch damit fertig, dank des leistungsstarken und hochauflösende Pixart-Sensor.
Dieser ermöglicht eine Einstellung von bis zu 3.200 DPI (je nach Version). Fehleingaben oder ruckelnde Cursor Bewegungen sind kein Thema mehr. Das Kabel mit 1,5 Meter Länge ermöglicht bequemes Arbeiten und genug Spielraum.

  • Schnell und präzise dank des leistungsstarken, hochauf-lösenden optischen Pixart-Sensors mit bis zu 5.000 DPI
  • USB 2.0 Full-Speed-Schnittstelle, unterstützt bis zu 1000 Berichtsraten
  • Master-IC, ausgezeichnete Verarbeitungs-geschwindigkeit
  • CHERRY-Taste für den schnellen Zugriff auf die CHERRY-Software zur Anpassung der Mauseinstellungen
  • 6 frei programmierbare Tasten und Beleuchtungsmodi, hinterlegt auf integriertem Speicher
  • Geringe Lift-Off-Distanz
  • Volles Farbspektrum - kann in 16,8 Millionen Farben (RGB) mit vielen verschiedenen Beleuchtungseffekten beleuchtet werden
  • Mit Windows-Treibersoftware, vollständige Konfiguration des Geräts
  • In der Software können frei programmierbare Profileinstellungen für die DPI-Auflösung erstellt werden. Sie können mit den DPI-Schaltern geändert und über weiße Statusleuchten angezeigt werden.
  • High-Tech-Mausrad im Panzerketten-Design (zum Patent angemeldet) für maximale Präzision und Griffigkeit auch in hektischen Situationen
  • Große Gleitpads
Weitere Informationen:
Hersteller:
CHERRY
Produktgruppe:
Mäuse/Presenter
Produkttyp:
Mäuse
Farbe:
schwarz
Kabellos:
nein
Scrollrad:
ja
Anschlüsse:
USB
Anzahl Tasten:
6
Linkshänder:
ja
Abmessungen (HxBxT):
125 x 65 x 40 mm
Höhe:
125 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
40 mm
Gewicht:
117 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.252 kg
Bruttogewicht:
0,252
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 29,30*
€ 38,89*
€ 5,95*
ab € 29,83*
€ 39,51*
€ 4,00*
ab € 32,24*
€ 42,44*
€ 4,70*
ab € 33,08*
€ 43,55*
Lager 337
Frei Haus
ab € 38,67*
€ 50,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,76*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,49*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.