Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 37-70 Zoll, bis 50 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 37-70 Zoll, bis 50 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 37-70 Zoll, bis 50 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 37-70 Zoll, bis 50 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 37-70 Zoll, bis 50 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 37-70 Zoll, bis 50 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 37-70 Zoll, bis 50 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 37-70 Zoll, bis 50 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 37-70 Zoll, bis 50 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 37-70 Zoll, bis 50 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 37-70 Zoll, bis 50 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 37-70 Zoll, bis 50 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 37-70 Zoll, bis 50 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 37-70 Zoll, bis 50 kg
Artikel-Nr.:
     337-17.99.1205
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1205
EAN/GTIN:
     7611990171835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Stabile und flexibel einstellbare Wandbefestigung für TV-Monitore mit Diagonalen von 37" bis 70"

  • Für Bildschirme mit Diagonalen: 94 cm bis 177,8 cm (37" bis 70")
  • Belastbarkeit bis 50 kg
  • Wandabstand je nach Einstellung: 64 mm bis 510 mm
  • Monitor kann bis zu 60° nach rechts oder links gedreht werden
  • Einstellbarer Neigungswinkel bis zu 10° nach oben oder bis zu 20° nach unten
  • Erlaubt, den Monitor um bis zu 3° aus der Waagrechten zu drehen
  • Feste Aufhängung
  • Bildschirme mit unterschiedlichen Befestigungspunkten können montiert werden
  • Lochabstände 34 mm bis 626 mm horizontal, 160 mm bis 400 mm vertikal

Technische Daten:
- Material: Stahl
- Produktgewicht: 7 kg
- Empfohlene Bildschirmgrösse: Diagonale 37" (94 cm) bis 70" (177,8 cm)
- Maximales Bildschirmgewicht: 50 kg
- Bildschirmbefestigung: Lochabstand bis zu 626 x 400 mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
TV-Wandhalterung
Farbe:
schwarz
Tragkraft:
50 kg
Befestigung:
Wandhalterung
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Neigbar:
ja
Drehbar:
ja
Wandabstand:
6.4 cm
Anzahl Monitore:
1
Max. Bildschirmdiagonale (cm):
177.8 cm
Max. Bildschirmdiagonale (Zoll):
70 Zoll
Min. Bildschirmdiagonale (cm):
94 cm
Min. Bildschirmdiagonale (Zoll):
37 Zoll
VESA 200 x 200 mm:
ja
VESA 300 x 300 mm:
ja
VESA 400 x 200 mm:
ja
VESA 400 x 300 mm:
ja
VESA 400 x 400 mm:
ja
VESA 600 x 200 mm:
ja
VESA 600 x 400 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Gewicht:
6991.5 g
Verpackungshöhe:
74 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
705 mm
Paketgewicht:
7.5 kg
Bruttogewicht:
7,5
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
14.06
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, value lcd-wandhalterung, halterung tv, LCDTräger, VESA, Wandhalterungen, TFThalterung, LCDarm, Fernseher, LCDhalterung, Wandmontage, Displayhalterung, Monitorhalterungen, Gelenkarm, MonitorArm, TVArm, TVWandhalterungen, Monitor, LCDbefestigung, Monitorhalter, Halterung, Wandhalterung, Plasmabildschirm, Bildschirm, Multimediamöbel, TV
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
€ 10,00*
ab € 36,09*
€ 48,26*
Lager 337
Frei Haus
ab € 38,42*
€ 51,32*
€ 8,95*
ab € 37,43*
€ 51,68*
2 Tage
37
€ 4,90*
ab € 43,71*
€ 58,13*
4 Tage
352
€ 1,00*
ab € 47,10*
€ 62,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
17.99.1207
ab € 57,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.