Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 3 Gelenke, bis 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 3 Gelenke, bis 10 kg
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 3 Gelenke, bis 10 kg
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 3 Gelenke, bis 10 kg
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 3 Gelenke, bis 10 kg
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 3 Gelenke, bis 10 kg
Artikel-Nr.:
     337-17.99.1126
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1126
EAN/GTIN:
     7611990185696
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Platzsparende und solide Montage von LCD-Monitoren an festen Wänden mit VESA 75 oder 100

  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) bzw. VESA 100 (100x100mm)
  • Neigung einstellbar über Gelenk
  • Tragkraft: 10kg
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Wandmontage
Farbe:
grau
Maximale Tragkraft:
10 kg
Anzahl Drehpunkte:
4
Befestigung:
Wandmontage
Armlänge maximal:
200 mm
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Neigbar:
ja
Anzahl Monitore:
1
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Gewicht:
1781.1 g
Verpackungshöhe:
170 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
320 mm
Paketgewicht:
1.931 kg
Bruttogewicht:
1,931
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.05
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, lcd-wandhalterung neigbar, halterung tv, Gelenkarm, Monitorhalterungen, LCD Monitorarm, LCDbefestigung, Monitorhalter, Monitor, LCDhalterung, LCDarm, Träger, TFT, LCD, Befestigung, TFThalterung, Arm, Displayhalterung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 26,09*
€ 35,51*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,19*
€ 39,85*
6 Tage
87
€ 1,00*
ab € 30,90*
€ 41,86*
€ 3,50*
ab € 35,79*
€ 48,56*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 56,66*
€ 74,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
17.99.1132
ab € 67,07*
Zubehör
VALUE
17.99.1125
ab € 16,67*
Zubehör
VALUE
17.99.1123
ab € 39,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.