Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 2 Gelenke, bis 8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 2 Gelenke, bis 8 kg
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 2 Gelenke, bis 8 kg
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 2 Gelenke, bis 8 kg
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 2 Gelenke, bis 8 kg
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 2 Gelenke, bis 8 kg
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 2 Gelenke, bis 8 kg
Artikel-Nr.:
     337-17.99.1125
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1125
EAN/GTIN:
     7611990185689
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Zur drehbaren und schwenkbaren Befestigung von LCD-Monitoren an festen Wänden mit VESA 75 oder 100

  • Platzsparende und solide Montage von LCD-Monitoren an festen Wänden
  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) oder VESA 100 (100x100mm)
  • Monitor kann gedreht, gekippt und geschwenkt werden
  • Tragkraft: Max. 8Kg
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Wandmontage
Farbe:
grau
Maximale Tragkraft:
8 kg
Anzahl Drehpunkte:
3
Befestigung:
Wandmontage
Armlänge maximal:
125 mm
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Neigbar:
ja
Drehbar:
ja
Anzahl Monitore:
1
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Gewicht:
901.2 g
Verpackungshöhe:
130 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
1.007 kg
Bruttogewicht:
1,007
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.05
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, lcd-wandhalterung neigbar, halterung tv, Gelenkarm, Monitorhalterungen, LCDbefestigung, Monitor, LCDarm, Träger, Befestigung, TFThalterung, LCD Monitorarm, schwenkbar, drehbar, Monitorhalter, LCDhalterung, TFT, LCD, Arm, Displayhalterung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 16,48*
€ 19,17*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,65*
€ 22,80*
€ 3,50*
ab € 25,70*
€ 29,69*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 27,60*
€ 31,80*
€ 8,95*
ab € 29,64*
€ 35,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
17.99.1132
ab € 66,99*
Zubehör
VALUE
17.99.1126
ab € 25,75*
Zubehör
VALUE
17.99.1123
ab € 39,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.