Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Stereo H151 Headset on Ear 3.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Stereo H151 Headset on Ear 3.5mm
Logitech Stereo H151 Headset on Ear 3.5mm
Logitech Stereo H151 Headset on Ear 3.5mm
Logitech Stereo H151 Headset on Ear 3.5mm
Logitech Stereo H151 Headset on Ear 3.5mm
Logitech Stereo H151 Headset on Ear 3.5mm
Artikel-Nr.:
     337-15.08.9841
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000589
EAN/GTIN:
     5099206057333
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets

Erleben Sie Filme, Musik und Spiele noch lebendiger dank vollem Stereoklang

Dieses unverzichtbare Stereo-Headset funktioniert in Kombination mit allen Betriebssystemen und Plattformen über die standardmäßige 3,5-mm-Audiobuchse. Einfach das Headset an die 3,5-mm-Buchse des Computers, Tablets oder Smartphones anschließen, und schon ist es einsatzbereit. Die integrierten Bedienelemente ermöglichen die störungsfreie Lautstärkeregelung und Anrufstummschaltung. Das praktisches Mikrofon mit Rauschunterdrückung reduziert Hintergrundgeräusche.

  • Voller Stereoklang - Erleben Sie Filme, Musik und Spiele noch lebendiger
  • Verstellbarer Kopfbügel mit komfortablen Ohrpolstern
  • Kompatibel mit beliebten Telefonanwendungen
  • Kompatibel mit Computer, Tablet und Smartphone
  • Bedienelemente am Kabel
  • Mikrofon mit Rauschunterdrückung, beidseitig tragbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
LOGITECH
Produktgruppe:
Headsets
Produkttyp:
Binaural
Farbe:
schwarz
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.238 kg
Bruttogewicht:
0,238
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 11,61*
€ 15,52*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 11,86*
€ 15,89*
1
€ 4,50*
ab € 12,22*
€ 16,31*
1
€ 5,95*
ab € 12,33*
€ 16,46*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 20,84*
€ 27,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-000350
€ 13,80*
Zubehör
Logitech
981-000342
€ 81,10*
Zubehör
Logitech
981-000100
€ 19,07*
Zubehör
Logitech
981-000406
€ 22,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.