Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech H111 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech H111 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Grau
Logitech H111 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Grau
Logitech H111 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Grau
Artikel-Nr.:
     337-15.08.9840
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000593
EAN/GTIN:
     5099206057340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets

Logitech H111. Produkttyp: Kopfhörer. Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Empfohlene Nutzung: Büro/Callcenter. Kopfhörerfrequenz: 20 - 20000 Hz. Kabellänge: 2,35 m. Gewicht: 74 g. Produktfarbe: Grau

Voller StereoklangNeben klarer Sprachqualität bietet das Headset vollen Stereoklang und ist ideal für Filme, Musik und Spiele geeignet.Mikrofon mit Rauschunterdrückung, beidseitig tragbarSie können das Mikrofon auf der linken oder rechten Seite tragen oder es zur Seite drehen, wenn Sie es nicht brauchen. Es verfügt zudem über eine Rauschunterdrückung für kristallklare Sprachqualität bei Gesprächen mit der Familie, mit Freunden oder beruflich.Kompatibel mit beliebten TelefonanwendungenOptimieren Sie die Nutzung von Skype™, Google Hangouts™, Yahoo!® Messenger und anderen Telefoniediensten.Kompatibel mit Computer, Tablet und SmartphoneDank 3,5-mm-Miniklinken-Standard können Sie Ihr Headset mit fast allen Betriebssystemen und Plattformen nutzen.Flexibler, drehbarer BügelDas Mikrofon lässt sich einfach in die ideale Sprechposition bringen oder bei Pausen zur Seite drehen.Verstellbarer KopfbügelDer Kopfbügel ist verstellbar, um eine optimale Passform zu gewährleisten.

Weitere Informationen:
Hersteller:
LOGITECH
Produkttyp:
Kopfhörer & Headsets
Bruttogewicht:
0,197
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 8,38*
€ 11,04*
€ 5,50*
ab € 8,86*
€ 11,64*
1 Tag
500
€ 7,50*
ab € 9,00*
€ 11,76*
3 Tage
100
€ 5,00*
ab € 9,15*
€ 11,94*
Lager 337
Frei Haus
ab € 16,46*
€ 21,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-000100
ab € 18,11*
Zubehör
Logitech
981-000350
ab € 13,61*
Zubehör
Logitech
981-000406
ab € 21,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.