Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERBATIM microSDHC Card 64GB Class 10 Retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VERBATIM microSDHC Card 64GB Class 10 Retail
VERBATIM microSDHC Card 64GB Class 10 Retail
Artikel-Nr.:
     337-15.08.2502
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     44084
EAN/GTIN:
     0023942440840
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte

Speicherkarte speziell für Smartphones entwickelt

Als kleinstes derzeit erhältliches Format für Speicherkarten wurde die microSDHC/SDXC Speicherkarte speziell für Smartphones entwickelt. Die Speicherkarte microSDHC benötigt sehr wenig Strom und verlängert dadurch die Akkubetriebszeit ihres Smartphones. Durch das kleine Format von 11 x 15 Millimeter zählt die microSDHC Speicherkarte zum kleinsten, physikalischen, externen Speichermedium. Sie kann auch für GPS-Geräte, MP3-Player, Digitalkameras und PDAs verwendet werden.

Die Liste der kompatiblen Geräte wird täglich länger. Verbatim microSDHC Speicherkarten sind mit allen Geräten kompatibel, die über einen microSDHC-Steckplatz oder einen SDHC/SDXC-Slot verfügen. Beim SDHC-Slot allerdings nur dann, wenn ein SDHC-Adapter verwendet wird und durch dieser eine Standard SDHC Karte simuliert wird.

Alle microSDHC Karten enthalten neueste Copyright-Management-Technologien zur legalen Übertragung digitaler Inhalte, ob Fotos, Filme, Musik etc.über Computernetzwerke für die private Nutzung.

  • Kapazität: 64 GB

  • Lesegeschwindigkeit: bis zu 90MB/Sec
  • Minimale Schreibgeschwindigkeit: 10MB/Sec
Weitere Informationen:
Hersteller:
VERBATIM
Produktgruppe:
Flash Speicher
Produkttyp:
microSDHC Card, Class 10
Lieferumfang:
microSDHC Card 64GB Class 10 mit Adapter
Speicher-Kapazität:
64 GB
Kapazität:
64 GB
Lesegeschwindigkeit:
bis zu 90MB/SEC
Schreibgeschwindigkeit:
max bis zu 10MB/SEC
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.011 kg
Bruttogewicht:
0,011
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 64gb class 10, micro sd 64gb, micro sd, MicroSDcardmemory, MicroSecureDigitalCard, T-Flash, TransFlash, TFlash, TF-card, TFcard, flashspeicherkarte
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
1
€ 4,90*
ab € 3,78*
€ 5,16*
1
€ 6,78*
ab € 3,81*
€ 5,20*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 5,32*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 4,14*
€ 5,64*
1
€ 4,99*
ab € 4,25*
€ 5,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Verbatim
49065
€ 4,62*
Sonstiges
Verbatim
49174
€ 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.