Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-60326 PoE++ Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-60326 PoE++ Splitter
EXSYS EX-60326 PoE++ Splitter
EXSYS EX-60326 PoE++ Splitter
EXSYS EX-60326 PoE++ Splitter
EXSYS EX-60326 PoE++ Splitter
EXSYS EX-60326 PoE++ Splitter
EXSYS EX-60326 PoE++ Splitter
Artikel-Nr.:
     337-15.06.3448
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-60326
EAN/GTIN:
     4718359603266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
PoE Switch
RJ-45 Splitter

PoE++ Gigabit Splitter 12VDC/36W, -40°C bis +80°C

Der Gigabit Ethernet PoE+ Splitter EX-60326 unterteilt das Signal eines PoE-Versorgers (PSE) in Daten und Stromversorgung und gibt beide Signale getrennt aus.
o können auch nicht PoE-fähige Ethernet-Endgeräte (IP-Kameras, WLAN Access Points...) an einem PoE-Switch oder anderen PSE angeschlossen werden und deren Speisung nutzen.

Er ist konform zum PoE++ Standard IEEE 802.3bt und stellt am Terminal Block zur Speisung des Endgerätes eine Spannung von 12VDC mit einer Leistung von max. 36W zur Verfügung. Dank dem robusten Metallgehäuse und dem erweiterten Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 80°C ist er für eine Vielzahl von Anwendungen auch in rauen Umgebungen geeignet.

Im Lieferumfang ist ein DIN-Rack Kit (vormontiert) und ein Wandmontagebügel enthalten.

  • Trennt Daten und Stromversorgung eines PoE-Signals zur Speisung nicht PoE-fähiger Ethernet-Endgeräte
  • Reduziert die Systemverkabelung, verbessert die Systemstabilität/-sicherheit und reduziert die Wartungskosten
  • Abgegebene Spannung via Terminal Block: 12VDC max. 36W
  • Vollständig IEEE 802.3af/at Power Over Ethernet (PoE) konform
  • 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet
  • Plug and Play, keine Konfiguration und Installation erforderlich
  • LED-Statusanzeige für Spannungsversorgung und PoE
  • Robustes, kompaktes Metallgehäuse, IP40
  • Inkl. DIN-Rail Kit und Wandmontagebügel
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +80°C
Weitere Informationen:
Hersteller:
EXSYS
Produktgruppe:
PoE Adapter
Produkttyp:
PoE-Splitter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
EX-60326, DIN-Rail Kit (vormontiert), Wandmontage Kit, Ha...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
1
Power over Ethernet (PoE):
ja
Anzahl PoE Ports:
1
Bauform:
Hutschiene
Montagewinkel:
im Lieferumfang enthalten
Abmessungen (HxBxT):
104 x 82 x 32 mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Höhe:
95 mm
Breite:
67 mm
Tiefe:
28 mm
Gewicht:
3.7 kg
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.394 kg
Bruttogewicht:
0,394
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rj-45 splitter, hutschienenmontage, PowerOverEthernetSwitches, POENetzwerkswitch, POEEthernetSwitch, IndustrialNetworking, POESwitch, Hutschienenhalter, industrialethernet, Netzwerk, Industrie, LAN, dinrail
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 77,99*
€ 98,60*
Lager 337
Frei Haus
ab € 78,00*
€ 98,61*
Frei Haus
ab € 82,50*
€ 104,38*
€ 8,95*
ab € 82,59*
€ 107,73*
€ 4,50*
ab € 91,82*
€ 116,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.