Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-6002 Ethernet 1Gigabit zu 4 USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EXSYS EX-6002 Ethernet 1Gigabit zu 4 USB 2.0
EXSYS EX-6002 Ethernet 1Gigabit zu 4 USB 2.0
EXSYS EX-6002 Ethernet 1Gigabit zu 4 USB 2.0
EXSYS EX-6002 Ethernet 1Gigabit zu 4 USB 2.0
Artikel-Nr.:
     337-15.06.3090
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-6002
EAN/GTIN:
     4718359060021
Suchbegriffe:
Drucker Switch
Printer Switch
Geräteserver
Druckserver

Stellt 4 USB-Peripherie-Geräte über ihr vorhandenes Netzwerk zur Verfügung

Die EX-6002 ermöglicht es Ihnen Externe USB 2.0 Festplattengehäuse, Memory Sticks, USB Scanner oder USB Drucker über das Netzwerk (10/100/1000Mbps Ethernet) oder als USB 2.0 HUB auf einfache Weise zu verbinden. Sie sind somit nicht mehr auf eine festgelegte Entfernung angewiesen, sondern können jedes USB 2.0 Peripherie Gerät über das Netzwerk mit einer mit einer frei wählbarer IP Adresse einbinden. Die Ansteuerung der Geräte erfolgt über die mitgelieferte Software. Die EX-6002 wird in einem Metallgehäuse geliefert und die vier USB 2.0 sowie der Netzteil Anschluss sind verschraubbar. Sie kann in einem 19“ Rack mit Din-Rail-Kit eingesetzt werden.

  • Stellt 4 USB-Peripherie-Geräte über ihr vorhandenes Netzwerk zur Verfügung
  • Leistungsfähiger USB Erweiterung , Server über IP oder 4 Port USB 2.0 HUB
  • Vier High-Speed USB 2.0 Ausgänge mit hoher Leistung
  • Unterstützt feste IP und DHCP Client
  • Keine Einschränkung der Entfernung für USB-Peripherie-Geräte innerhalb des Netzwerks
  • Einsetzbar für MFP (Multi-Funktions-Printer), USB-Printer, Scanner, Memory-Sticks, USB Festplatten Speichergeräte, Tastatur, Maus
  • Intuitive Benutzeroberfläche für einfache Konfiguration und Firmware-Upgrade
  • Die EX-6002 kann entweder über TCP/IP oder USB 2.0 angesteuert werden. Beides gleichzeitig funktioniert nicht
  • Chip-Set: Elite E3868M4
Weitere Informationen:
Hersteller:
EXSYS
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-Verlängerung
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
EX-6002, Netzteil 12V/3A, Treiber CD, Handbuch
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ B
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Umsetzungsrichtung:
USB - TP - USB
Anwendungsbereich:
extern
Technische Besonderheiten:
Verbindung über Twisted Pair Kabel
Gewicht:
600 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.682 kg
Bruttogewicht:
0,682
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Print Server, Printserver, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter, USB, TwistedPair, extender, USBextender, Adapter, Kabel, USBVerlängerungskabel, Verlängerung, Twisted Pair, Konverter, Signalverstärker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,18*
€ 132,70*
Lager 337
Frei Haus
ab € 106,81*
€ 134,48*
€ 5,95*
ab € 114,42*
€ 144,01*
€ 4,50*
ab € 125,47*
€ 156,27*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,30*
€ 156,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,23*
€ 158,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.