Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN UC3430 CAMLIVE PRO 4K HDMI-zu-USB-Videokreuzschiene mit 4 Eingängen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN UC3430 CAMLIVE PRO 4K HDMI-zu-USB-Videokreuzschiene mit 4 Eingängen
ATEN UC3430 CAMLIVE PRO 4K HDMI-zu-USB-Videokreuzschiene mit 4 Eingängen
ATEN UC3430 CAMLIVE PRO 4K HDMI-zu-USB-Videokreuzschiene mit 4 Eingängen
ATEN UC3430 CAMLIVE PRO 4K HDMI-zu-USB-Videokreuzschiene mit 4 Eingängen
ATEN UC3430 CAMLIVE PRO 4K HDMI-zu-USB-Videokreuzschiene mit 4 Eingängen
ATEN UC3430 CAMLIVE PRO 4K HDMI-zu-USB-Videokreuzschiene mit 4 Eingängen
ATEN UC3430 CAMLIVE PRO 4K HDMI-zu-USB-Videokreuzschiene mit 4 Eingängen
ATEN UC3430 CAMLIVE PRO 4K HDMI-zu-USB-Videokreuzschiene mit 4 Eingängen
ATEN UC3430 CAMLIVE PRO 4K HDMI-zu-USB-Videokreuzschiene mit 4 Eingängen
ATEN UC3430 CAMLIVE PRO 4K HDMI-zu-USB-Videokreuzschiene mit 4 Eingängen
ATEN UC3430 CAMLIVE PRO 4K HDMI-zu-USB-Videokreuzschiene mit 4 Eingängen
ATEN UC3430 CAMLIVE PRO 4K HDMI-zu-USB-Videokreuzschiene mit 4 Eingängen
ATEN UC3430 CAMLIVE PRO 4K HDMI-zu-USB-Videokreuzschiene mit 4 Eingängen
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7447
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UC3430
EAN/GTIN:
     4710469348914
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Video-Mixer
aten hdmi switch

Nimmt 4 Kanäle mit 4K @ 60 HDMI auf, mischt und schaltet die Streams

Der CAMLIVE PRO 4K (UC3430) HDMI-zu-USB-Videoswitcher mit 4 Eingängen erfasst bis zu vier 4K @ 60 HDMI-Eingänge und ermöglicht es Benutzern, zwei Videosignale in einen einzigen Stream zu mischen, während er mehrere Ausgangsoptionen unterstützt, einschließlich 4K @ 60 HDMI PGM / Loop-through für Vorschau- und Überwachungszwecke und 4K @ 30 USB-C-Ausgang für Live Broadcast im Internet. Der USB-C-Ausgang unterstützt beliebte Streaming-Software wie Zoom, Microsoft Teams, Youtube, Facebook, GoToWebinar, Open Broadcaster, XSplit Broadcaster und Twitch auf Windows und Mac. Darüber hinaus verfügt der CAMLIVE PRO 4K über Audio-Mixer-Funktionen, mit denen bis zu 4 HDMI-Audios und 1 Line-Level-Audio gemischt werden können, um den Inhalt mit Live-Erzählung/Musik zu ergänzen und den Produktionsprozess zu optimieren.
Bei der Arbeit mit der intuitiven ATEN OnAir Lite-App können die Benutzer die Geräteeinstellungen in Echtzeit fernsteuern, vom Umschalten / Mischen mehrerer AV-Quellen, dem Zuschneiden / Ändern der Größe von Inhalten, dem Layout bis hin zu Übergängen.

Neben den vielseitigen Übergangseffekten helfen die PiP / PbP / PoP-Funktionen und die Unterstützung von Chroma Key den Anwendern, eine dynamische Präsentation zu erstellen, die das Publikum nie langweilt. Um die Markenidentität zu verstärken, können die Nutzer Logos im PNG / BMP / JPG-Format zu den Inhalten hinzufügen. Neben der App kann der CAMLIVE PRO 4K auch über die Drucktasten auf der Vorderseite und den RJ-45-Anschluss für die serielle Steuerung über das ATEN VK Kotrollsystem gesteuert werden.

Der CAMLIVE PRO 4K arbeitet mit einem Rack-Mount-Kit (separat erhältlich), das eine flexible Installation in Medienschränken oder DIT-Stationen ermöglicht. Mit den zentralen Programmier- und Streaming-Funktionen des Umschalters, die auf Windows- und Mac-Plattformen funktionieren, ist das Streaming mit mehreren Kameras in Szenarien, die eine scharfe, lebendige UHD-Qualität benötigen, wie z. B. Multicam-Studios, Unternehmenskonferenzen, Hörsäle, Gotteshäuser und Live-Events, so einfach

  • Nimmt 4 Kanäle mit 4K @ 60 HDMI auf, mischt und schaltet die Streams und bietet gleichzeitig Audio-Mixer-Funktionen und einen nahtlosen Übergang für Broadcasting auf Profi-Niveau
  • Mehrere Ausgabeoptionen:
– HDMI PGM / Loop-Through bei 4K @ 60 für Vorschau- und Überwachungszwecke
– USB-C-Ausgang 4K @ 30 für Live Broadcast im Internet
  • Eingebauter Audiomixer – mischt bis zu 4 HDMI-Audios und 1 Line-Level-Audio zum Hinzufügen von Live-Erzählung/Musik zum Inhalt
  • Vielseitige Steuerungsmethoden über Drucktasten an der Vorderseite, RJ-45-Anschluss für die serielle Steuerung über das ATEN VK-Kotrollsystem und die ATEN OnAir Lite-App
  • ATEN OnAir Lite App – Benutzer können die Geräteeinstellungen in Echtzeit fernsteuern, einschließlich Umschalten / Mischen mehrerer AV-Quellen, Zuschneiden / Größenänderung von Inhalten, Layout-Optionen (Vollbild / PiP / PbP / PoP), Übergänge, Chroma Key und Hinzufügen von Logos
  • Kompatibel mit gängiger Streaming Software wie Zoom, Microsoft Teams, Youtube, Facebook, GoToWebinar, Open Broadcaster, XSplit Broadcaster und Twitch

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-HDMI Adapter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x UC3430 CAMLIVE PRO 4K-Videoumschalter mit 4 Eingängen ...
Anwendungsbereich:
extern
Höhe:
4.4 cm
Breite:
16.46 cm
Tiefe:
20 cm
Gewicht:
1.03 kg
Bruttogewicht:
1,91
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch, VideoAdapter, Livestreaming, 1080P60, grafikadapter, Power-Pass-Through, Apple, CAMLIVE+, Billboard, Thunderbolt, TypC, HDMI, Thunderbold, ATEN, PD3.0, monitoradapter, USB-C, usbdisplay, UVC, displayadapter, Videoerfassung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 462,03*
€ 522,54*
Lager 337
Frei Haus
ab € 461,13*
€ 522,54*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,54*
€ 621,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,37*
€ 612,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,69*
€ 607,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,87*
€ 594,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,13*
€ 548,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.