Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CL3100NX Konsole USB VGA, US-Layout


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CL3100NX Konsole USB VGA, US-Layout
ATEN CL3100NX Konsole USB VGA, US-Layout
ATEN CL3100NX Konsole USB VGA, US-Layout
ATEN CL3100NX Konsole USB VGA, US-Layout
ATEN CL3100NX Konsole USB VGA, US-Layout
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7171
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL3100NX US
EAN/GTIN:
     4710469345401
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
KVM

1U Single Rail Breitbild LCD Konsole (USB / VGA) mit ultrakurzer Tiefe

Die CL3100 USB VGA LCD Konsole ist eine Single Rail LCD KVM Konsole mit kurzer Tiefe und einem 18,5" Breitbild-LCD Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung und integrierter Tastatur und Touchpad. Die kurze Bauweise passt in alle 19" Geräteschränke und eignet sich besonders für flache Racks. Die CL3100 bietet eine ideale platzsparende Lösung für spezielle Umgebungen, wie z.B. Übertragungswagen (Ü-Wagen) und kompakte Kontrollräume.

Die CL3100 ist eine dedizierte Front-End-Schiebekonsole für kompatible VGA-KVM-Switches. Für zusätzlichen Komfort können Benutzer den Computer von einer externen Konsole aus verwalten. Die CL3100 bietet einen Anschluss für eine externe USB Maus an der Vorderseite des Gerätes. An der Rückseite befinden sich Anschlüsse für die zweite KVM Konsole (USB-Tastatur/Maus und VGA-Monitor). Die CL3100 bietet zwei Mini Stereo Anschlüsse für den Anschluss von Audiolautsprechern.
  • Tastaturlayout Englisch (US)
  • Exklusive LED Beleuchtung – entwickelt von ATEN zur Beleuchtung der Tastatur und des Touchpad für Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
  • Integrierte KVM-Konsole mit Single Rail Design und einem 18,5” LCD Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung ermöglicht das Arbeiten auf engstem Raum
  • 18,5" LCD Bildschirm mit Auflösung von 1366 x 768 bei 60 Hz
  • Unterstützt eine externe Konsole mit USB- / VGA-Anschlüssen; unterstützt Eingangsvideoauflösungen bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
19"-/10"-Geräteträger
Produkttyp:
KVM Konsole
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x CL3100 LCD KVM Konsole mit Standard Rack Montageset, 1...
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
2
Stellfläche (BxT):
480 x 477 x 42,8 mm
Benötigte Einbauhöhe:
1 HE
Monitorgrösse bei integr. Konsole:
18.5" (47 cm)
Tastatur-Layout:
US
Höhe:
4.28 cm
Breite:
48.06 cm
Tiefe:
47.7 cm
Gewicht:
9.07 kg
Verpackungshöhe:
140 mm
Verpackungsbreite:
620 mm
Verpackungstiefe:
660 mm
Paketgewicht:
12.013 kg
Bruttogewicht:
12,013
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KVM Switch, KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, 19 zoll tastaturschublade, Konsole, USB, 19", 19 Zoll, 19Zoll, Consol, LCD, Rackmount, ATEN, monitorswitch, VGA, 19"-KVMKonsole, ALTUSEN, 19"-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 633,69*
€ 711,17*
3 Tage
14
€ 7,50*
ab € 665,88*
€ 745,49*
Frei Haus
ab € 713,46*
€ 802,30*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,17*
€ 846,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,01*
€ 841,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,76*
€ 829,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,99*
€ 808,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,69*
€ 754,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2K-0002
€ 133,99*
Zubehör
Aten
2K-0001
€ 64,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.