Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 2.0 zu Fast Ethernet Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE USB 2.0 zu Fast Ethernet Konverter
VALUE USB 2.0 zu Fast Ethernet Konverter
VALUE USB 2.0 zu Fast Ethernet Konverter
VALUE USB 2.0 zu Fast Ethernet Konverter
VALUE USB 2.0 zu Fast Ethernet Konverter
VALUE USB 2.0 zu Fast Ethernet Konverter
Artikel-Nr.:
     337-12.99.1107
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.1107
EAN/GTIN:
     7611990120543
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter

Dieser Konverter ermöglicht den Anschluss eines Notebooks oder PCs mit USB 2.0 Port an ein 10/100 Netzwerk

  • Unterstützt USB 2.0
  • Einfache Installation, PnP
  • Unterstützt Fast Ethernet in Voll- und Halbduplex
  • Stromversorgung über die USB-Schnittstelle
  • Unterstützte Betriebssysteme: u.a. Windows XP / Vista / 7 / 8
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Netzwerk-Adapter
Produkttyp:
Netzwerkkarte
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Konverter (Typ A Stecker, RJ45 Buchse), Treiber-CD
Bus-System:
USB
LAN (Mbit/s):
10/100
Anzahl Ports:
1
Anschlüsse:
RJ45 , USB
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Fullduplex:
ja
Bootfähig:
nein
Netzwerktopologie:
Ethernet
Abmessungen (HxBxT):
17 x 22 x 65 mm
Höhe:
17 mm
Breite:
22 mm
Tiefe:
65 mm
Gewicht:
19.3 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.02
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter, USB, 12991102, usbzuethernetadapter, Adapter, Netzwerkkarte, Ethernetadapter, Fast Ethernet, EthernetConverter, Konverter, Netzwerkkonverter, Ethernet, Netzwerkadapter, LAN, FastEthernetConverter, 12.99.1102
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 14,82*
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 15,67*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,73*
€ 19,16*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.