Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Cinch-Verlängerungskabel duplex ST/BU, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Cinch-Verlängerungskabel duplex ST/BU, 10 m
VALUE Cinch-Verlängerungskabel duplex ST/BU, 10 m
VALUE Cinch-Verlängerungskabel duplex ST/BU, 10 m
Artikel-Nr.:
     337-11.99.4330
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.4330
EAN/GTIN:
     7611990151110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel

Cinch-Verlängerungskabel zur analogen Audio-Signalübertragung

  • Anwendungsbereich: privater Audio-/Video Bereich wie z.B. Hi-Fi Anlagen, TV, DVD Player
  • Analoge Audio-Signalübertragung
  • Duplex Ausführung
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Cinch-Verlängerungskabel
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Cinch (RCA)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Cinch (RCA)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Kabelaufbau:
Duplex
Gewicht:
224.6 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.233 kg
Bruttogewicht:
0,233
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.42
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinch-kabel 10m, chinch kabel, RCA, kabel, ChinchKabel, stecker, Cinch, RCAkabel, analog, anschlusskabel, cinchkabel, CinchKabel, Audiokabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 3,51*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,61*
€ 8,25*
5 Tage
23
€ 1,00*
ab € 7,77*
€ 11,20*
€ 3,50*
ab € 12,22*
€ 17,44*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.4326
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.