Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEEK 1000 Rundstab sw Ø12x1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334SW-10422375
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     511200160700000100000000012000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PEEK Stab
PEEK-Rundstab
Rundprofil
Rundstab
PEEK1000 Rundmaterial schwarz 1000mm lg x 12 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Länge:
1000 mm
Gewicht:
0,164 KGM
Produkt:
Rundstab
Anforderungsklasse:
Hochleistungs Kunststoffe
Material:
PEEK Ketron® 1000
Dichte:
1,31 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
+250 °C
Farbe:
schwarz
Norm:
DIN EN 15860
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rundstange, peek schwarz rundstab, rundprofil ø 12mm, rundstab schwarz, PEEK 1000 Rundmaterial, Halbzeug, Hochleistungskunststoffe, Rundmaterial, PEEK, schwarz, Gleitkunststoff, aepp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 53,47*
€ 63,63
pro Meter
ab 2 Meter
€ 51,92*
€ 61,78
pro Meter
ab 5 Meter
€ 49,87*
€ 59,35
pro Meter
ab 10 Meter
€ 48,88*
€ 58,17
pro Meter
ab 20 Meter
€ 48,81*
€ 58,08
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 40,31*
€ 47,97
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.